絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • グーリング(4)
  • 宇都宮製作所[切削工具](4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • EFFORT(エホート)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.95(2)
  • 2(5)
  • 2.05(2)
  • 2.1(5)
  • 4.4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.05(2)
  • 5.1(2)
  • 5.15(2)
  • 9.6(3)
  • 9.7(3)
  • 9.8(3)
  • 9.9(3)
  • 10(3)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 10.5(2)
  • 10.6(2)
全長(mm)
  • 115(1)
  • 125(11)
  • 130(2)
  • 133(2)
  • 135(1)
  • 137(2)
  • 143(1)
  • 150(2)
  • 165(1)
  • 183(1)
  • 250(1)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(16)
溝長(mm)
  • 85
  • 12(62)
  • 18(97)
  • 20(87)
  • 22(74)
  • 25(63)
  • 30(63)
  • 33(90)
  • 35(63)
  • 37(68)
  • 39(78)
  • 45(72)
  • 56(68)
  • 62(75)
  • 75(146)
  • 81(75)
  • 87(97)
  • 100(154)
  • 114(50)
  • 115(60)
  • 150(88)
シャンク径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.1(1)
  • 3.05(1)
  • 3.15(1)
  • 3.25(1)
  • 3.35(1)
  • 3.45(1)
  • 9.6(3)
  • 9.7(3)
  • 9.8(3)
  • 9.9(3)
  • 10(3)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 10.5(2)
  • 10.6(2)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
2・2.1・3.05・3.15・3.25・3.35・3.45・9.6・9.7・9.8・9.9・10・10.1・10.2・10.3・10.4・10.5・10.6・11.5・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(11)
ストレートシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(5)
2.1(5)
9.6(3)
9.7(3)
9.8(3)
9.9(3)
10(3)
10.4(2)
10.5(2)
10.6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアルロングシャンクストレートドリル三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コーティングコバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
2,690税込2,959
1本
翌々日出荷
ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mmEFFORT(エホート)
799税込879
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)165有効長(mm)85
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート グーリング深穴加工ドリル 特長1 TiNコートグーリング
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コーティングコバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
3,990税込4,389
1本
翌々日出荷
ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRMFKD(フクダ精工)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD斎藤ツヰストドリル製作所
14,980税込16,478
1箱(5本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートシャンク