絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • グーリング(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ワルター(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15
  • 2(59)
  • 2.5(60)
  • 3(65)
  • 3.2(51)
  • 3.3(52)
  • 3.4(47)
  • 3.5(61)
  • 4(61)
  • 4.2(55)
  • 4.5(53)
  • 5(64)
  • 5.5(53)
  • 6(58)
  • 6.5(53)
  • 6.8(49)
  • 7(50)
  • 8(54)
  • 8.5(50)
  • 9(47)
  • 10(55)
全長(mm)
  • 116(1)
  • 169(6)
  • 181(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(8)
  • 粉末ハイス(2)
溝長(mm)
  • 56(1)
  • 109(1)
  • 114(5)
  • 132(2)
シャンク径(Φmm)
  • 15(4)
  • 16(2)
15・16
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
  • ストレートシャンク(3)
ストレートシャンク
価格
価格で絞り込む
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(59)
2.5(60)
3(65)
3.5(61)
4(61)
4.2(55)
5(64)
6(58)
8(54)
10(55)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
4,480税込4,928
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500グーリング
10,980税込12,078
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
タイテックス HSSドリル Perform ワルタータイテックス HSSドリル Performワルター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,890税込9,779
1パック
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
5,140税込5,654
1パック
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ハイスストレートシャンク