38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.5(161)
4(172)
5(170)
5.5(172)
6(175)
6.5(165)
7(163)
8(170)
9(163)
10(172)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

用途【対応被削材】鉄 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1本
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理Gコート ねじれ角(°)32~33
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO 表面処理ホモ処理
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
用途用途 材質コバルトハイス 先端角(°)118 刃形右ネジレ21°~34° 表面処理Vコーティング
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130
1本
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長7)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)1000 溝長(mm)850 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長6)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)750 溝長(mm)650 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
77,980 税込85,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)600 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
62,980 税込69,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)500 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
47,980 税込52,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)130
1本
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ホモ処理 食付角(°)120
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用 仕様W/強ねじれ 材質HSS 先端角(°)130 ねじれ角(°)130
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用 その他GT 80 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1本
85,980 税込94,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TICNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)