絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 2.5(147)
- 3(151)
- 3.2(142)
- 3.3(141)
- 3.5(150)
- 4(159)
- 4.5(152)
- 5(158)
- 5.1(140)
- 5.2(144)
- 5.5(161)
- 6(166)
- 6.5(146)
- 7(151)
- 8(156)
- 8.5(149)
- 9(148)
- 10(164)
- 11(143)
- 12(147)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 123(3)
- 128(1)
- 135(1)
- 157(1)
- 182(1)
- 184(1)
- 190(1)
- 191(6)
- 194(2)
- 200(1)
- 226(2)
- 228(2)
- 241(3)
- 250(3)
- 263(3)
- 300(2)
- 350(1)
- 370(3)
- 465(3)
- 1000(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(14)
- ハイス(26)
- 粉末ハイス(2)
表面処理
- その他(13)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(7)
- ホモ処理(7)
溝長(mm)
- 40(1)
- 62(4)
- 84(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 125(1)
- 130(8)
- 143(2)
- 158(3)
- 160(1)
- 165(5)
- 175(2)
- 200(2)
- 245(3)
- 250(1)
- 300(1)
- 310(3)
- 400(1)
- 500(1)
- 650(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 18(5)
- 20(4)
- MT2(1)
12・18・20・MT2
シャンク形状
- ストレートシャンク(6)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(28)
- 理研製鋼(4)
- 三菱マテリアル(3)
- NACHI(不二越)(2)
- エスコ(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
グーリング・理研製鋼・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・エスコ・FKD(フクダ精工)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(151)
3.5(150)
4(159)
4.5(152)
5(158)
5.5(161)
6(166)
7(151)
8(156)
10(164)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥44,980税込¥49,4781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥34,980税込¥38,4781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥31,980税込¥35,1781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥22,980税込¥25,2781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージン
グーリング¥169,800税込¥186,7801本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長7)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)1000溝長(mm)850表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長6 ダークマージン
グーリング¥94,980税込¥104,4781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長6)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)750溝長(mm)650表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
グーリング¥77,980税込¥85,7781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン
グーリング¥57,980税込¥63,7781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)500表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル セミロング TiNコート
グーリング¥32,980税込¥36,2781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥47,980税込¥52,7781本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
NC用ストレートドリル NSD 18.0
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34