ハイスストレートシャンク :「M6 1.25」の検索結果
関連キーワード
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り
タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
アズワン品番67-4721-21
1組
¥64,100
税込¥70,510
翌日出荷
『ハイス鉄工用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイスストレートシャンク
- ハイスエンドミルシャンク
ハイスストレートシャンク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。