絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(7)
  • 三菱マテリアル(189)
  • エスコ(115)
  • グーリング(104)
  • EFFORT(エホート)(46)
  • NACHI(不二越)(27)
  • 理研製鋼(23)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(21)
  • イシハシ精工(12)
  • 宇都宮製作所[切削工具](8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ビックツール(6)
  • TRUSCO(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • RUKO(4)
  • SK11(4)
  • アークランドサカモト(3)
  • IRWIN(3)
  • マーベル(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 128(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(1)
溝長(mm)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 124(1)
  • 125(2)
  • 126(1)
  • 128(1)
  • 130(1)
  • 132(1)
  • 134(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
1.6・1.8・3・10・10.1・10.2・10.3・10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9・11・11.1・11.2・11.3・11.4・11.5・11.6・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(5)
チタン系コーティング
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(2)
10.9(1)
11(1)
11.1(1)
11.2(1)
11.3(1)
11.4(1)
11.5(1)
11.6(1)
11.7(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイスドリル 61011 OSG(オーエスジー)ハイスドリル 61011OSG(オーエスジー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。 低炭素鋼(C~0.25%)、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、高炭素鋼(C0.45%~)、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金、アルミ展伸材
仕様●表面処理:TiNコーティング●シャンク精度:h7●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:822-2766アズワン品番67-5578-63
ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル(スタブタイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(スタブタイプ)OSG(オーエスジー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。トラスコ品番630-3188材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)48溝長(mm)16表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)3刃径(mm)2.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(一般加工用レギュラータイプ)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番630-1932材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)201溝長(mm)125シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)21表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラータイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラータイプ)OSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。展延性の高い被削材に有効です。
用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番217-6688材質高速度鋼(HSSE)全長(mm)137溝長(mm)87シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ダブルエクセルシリーズ 3125130 OSG(オーエスジー)ダブルエクセルシリーズ 3125130OSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
VLOOKUP(B30,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5696アズワン品番67-5678-31
ダブルエクセルシリーズ 3125115 OSG(オーエスジー)ダブルエクセルシリーズ 3125115OSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
VLOOKUP(B29,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5661アズワン品番67-5678-30
ダブルエクセルシリーズ 3123125 OSG(オーエスジー)ダブルエクセルシリーズ 3123125OSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
VLOOKUP(B28,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:633-9930アズワン品番67-5678-29
ハイスストレートシャンク