絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.05(2)
- 8.1(9)
- 8.15(2)
- 8.2(9)
- 8.25(2)
- 8.3(8)
- 8.35(2)
- 8.4(9)
- 8.45(2)
- 8.5(10)
- 13.5(1)
- 13.6(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 15.5(2)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 16(1)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 9(2)
- 9.1(1)
- 9.2(1)
- 9.3(1)
- 9.4(1)
- 9.5(1)
- 10(12)
- 12(3)
- 16(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 31.5(2)
溝長(mm)
- 14.2(2)
- 25(1)
- 42(1)
- 55(1)
- 60(4)
- 70(1)
- 72(1)
- 75(14)
- 81(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(11)
- ストレートシャンク(5)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(20)
- バナジウムハイス(3)
- 粉末ハイス(12)
全長(mm)
- 125
- 44(23)
- 45(32)
- 46(41)
- 48(54)
- 50(63)
- 52(52)
- 54(42)
- 56(20)
- 60(19)
- 68(26)
- 70(40)
- 75(35)
- 87(22)
- 90(32)
- 100(37)
- 104(20)
- 131(19)
- 151(23)
- 158(20)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(6)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(2)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- EIKO(栄工舎)(3)
- イワタツール(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 第一ツール(1)
OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・イワタツール・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・第一ツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.1(9)
8.2(9)
8.3(8)
8.35(2)
8.4(9)
8.45(2)
8.5(10)
15.5(2)
16.5(2)
17(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 16.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,888税込¥10,8771本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)16.5溝長(mm)60先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 8.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,988税込¥3,2871本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)8.2溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 8.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,988税込¥3,2871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)8.1溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 8.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,988税込¥3,2871本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)8.5溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 8.4
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,988税込¥3,2871本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)8.4溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 17.0
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,888税込¥10,8771本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)17溝長(mm)60先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
ドリル コートHS S柄 BCD
イワタツール¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から9日以内出荷材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
Gオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷から5日以内出荷汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ