絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7(38)
- 7.5(38)
- 8(75)
- 8.5(47)
- 8.6(39)
- 8.7(46)
- 8.8(46)
- 8.9(44)
- 9(72)
- 9.1(51)
- 9.2(53)
- 9.3(53)
- 9.4(51)
- 9.5(59)
- 15(36)
- 16(74)
- 17(36)
- 18(54)
- 20(97)
- 30(40)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(18)
- 6.35(23)
- 7(17)
- 8(28)
- 8.6(16)
- 8.7(17)
- 8.8(15)
- 8.9(14)
- 9(29)
- 9.1(17)
- 9.2(17)
- 9.3(17)
- 9.4(17)
- 9.5(21)
- 10(34)
- 12(39)
- 16(111)
- 20(131)
- 25(80)
- 32(16)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 125
- 40(740)
- 45(922)
- 50(1,926)
- 60(1,901)
- 65(750)
- 70(1,622)
- 75(1,403)
- 80(1,582)
- 90(1,484)
- 95(633)
- 100(2,059)
- 110(1,202)
- 115(576)
- 120(951)
- 130(701)
- 140(737)
- 150(1,201)
- 160(781)
- 200(736)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(6)
- その他(21)
- クロムモリブデン鋼(2)
- コバルトハイス(105)
- サーメット(4)
- ハイス(198)
- バナジウムハイス(3)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(70)
- 超硬合金(280)
- 鋼(13)
溝長(mm)
- 14.2(4)
- 45(3)
- 55(5)
- 57(12)
- 59(3)
- 60(14)
- 62(3)
- 65(13)
- 68(6)
- 69(4)
- 70(27)
- 72(8)
- 73(3)
- 74(5)
- 75(60)
- 76(5)
- 80(12)
- 81(66)
- 83(4)
- 85(18)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(9)
- PVDコーティング(7)
- VCDコーティング(2)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(20)
- アルミナ系コーティング(4)
- クロム系コーティング(4)
- チタン系コーティング(53)
- ノンコーティング(18)
- ホモ処理(7)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(3)
- NACHI(不二越)(73)
- OSG(オーエスジー)(70)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(60)
- グーリング(47)
- RYOCO(菱高精機)(42)
- 三菱マテリアル(36)
- EIKO(栄工舎)(34)
- S&K(三興製作所)(31)
- 岡崎精工(27)
- 日研工作所(25)
- FKD(フクダ精工)(18)
- エスコ(17)
- 三洋工具(17)
- DIJET(ダイジェット工業)(14)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(13)
- ケナメタル(13)
- タンガロイ(13)
- TRUSCO(12)
- WIDIN(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・RYOCO(菱高精機)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・S&K(三興製作所)・岡崎精工・日研工作所・FKD(フクダ精工)・エスコ・三洋工具・DIJET(ダイジェット工業)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ケナメタル・タンガロイ・TRUSCO・WIDIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
グリーン購入法適合(26)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
六角軸テーパー下穴錐
(29件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃
(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)42シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
磁器タイル用ドリル
ミヤナガ(21件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から4日以内出荷特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(12件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(15件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
竹用ドリル
スターエム(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から8日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材