絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 第一ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(2)
  • 5.1(2)
  • 5.2(2)
  • 5.5(2)
  • 8.1(2)
  • 8.2(2)
  • 8.3(2)
  • 8.4(2)
  • 9.8(2)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.2(3)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 10.5(2)
  • 10.6(1)
  • 12.6(1)
  • 12.7(1)
  • 12.8(1)
  • 18.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 5.1(2)
  • 5.2(2)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(2)
  • 5.6(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • MT1(2)
溝長(mm)
  • 85
  • 12(39)
  • 13(37)
  • 14(47)
  • 16(69)
  • 18(58)
  • 20(69)
  • 22(56)
  • 24(30)
  • 25(21)
  • 26(26)
  • 30(29)
  • 35(22)
  • 40(29)
  • 43(36)
  • 47(37)
  • 51(24)
  • 75(27)
  • 81(22)
  • 87(27)
  • 94(28)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(7)
  • ストレートシャンク(6)
全長(mm)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 145(4)
  • 150(2)
  • 151(1)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
135・140・145・150・151・168・170・175・180
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(7)
  • ホモ処理(2)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.2(2)
8.3(2)
8.4(2)
9.8(2)
10(2)
10.2(3)
10.3(2)
10.4(2)
10.5(2)
18.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXLOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXLOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
ドリル HS S柄 DCB 第一ツールドリル HS S柄 DCB第一ツール
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
ハイスエンドミルシャンク