絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17
- 2(40)
- 2.5(31)
- 3(45)
- 3.3(25)
- 4(44)
- 5(44)
- 5.2(31)
- 5.5(28)
- 6(46)
- 6.9(23)
- 7(25)
- 8(42)
- 8.5(39)
- 9(33)
- 9.5(31)
- 10(43)
- 10.5(37)
- 11(36)
- 12(40)
- 13(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(4)
- 20(20)
- MT2(3)
溝長(mm)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 60(3)
- 62(1)
- 79(1)
- 84(4)
- 106(2)
- 110(1)
- 115(5)
- 125(3)
- 135(1)
- 200(2)
- 225(1)
- 250(1)
- 300(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(17)
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(16)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(8)
全長(mm)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(2)
- 126(1)
- 132(1)
- 142(1)
- 145(1)
- 150(3)
- 172(2)
- 175(1)
- 180(2)
- 181(2)
- 182(1)
- 189(3)
- 190(1)
- 235(1)
- 270(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 全長(mm)をもっと見る
115・120・125・126・132・142・145・150・172・175・180・181・182・189・190・235・270・300・350・400・全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- NACHI(不二越)(8)
- 三菱マテリアル(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- EIKO(栄工舎)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- THECUT(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・THECUT
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(40)
3(45)
4(44)
5(44)
6(46)
8(42)
8.5(39)
10(43)
10.5(37)
12(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 17.0
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)180直径(Φmm)17溝長(mm)115先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 17.0
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,888税込¥10,8771本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)17溝長(mm)60先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
ロングシャンクスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05