絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 2(40)
- 2.5(31)
- 3(44)
- 3.3(25)
- 4(44)
- 5(44)
- 5.2(31)
- 6(47)
- 6.9(23)
- 7(25)
- 7.5(22)
- 8(42)
- 8.5(39)
- 9(33)
- 9.5(31)
- 10(44)
- 10.5(37)
- 11(36)
- 12(40)
- 13(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 25(5)
- 32(9)
- MT3(3)
溝長(mm)
- 55(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 84(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 145(1)
- 155(5)
- 185(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 350(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(12)
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(8)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
全長(mm)
- 125(1)
- 147(1)
- 164(1)
- 180(1)
- 186(1)
- 191(1)
- 195(1)
- 225(1)
- 230(1)
- 235(4)
- 238(1)
- 305(1)
- 350(1)
- 365(1)
- 400(1)
- 500(1)
125・147・164・180・186・191・195・225・230・235・238・305・350・365・400・500
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- EIKO(栄工舎)(1)
- THECUT(1)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・THECUT
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(40)
3(44)
4(44)
5(44)
6(47)
8(42)
8.5(39)
10(44)
10.5(37)
12(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
ロングシャンクスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05