9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル 共立電子産業Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル共立電子産業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。
仕様●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズコネクタUSB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)USB規格USB2.0
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要最大127台までコンバータを増設可能各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
UnitV AI Camera(OV7740版) M5StackUnitV AI Camera(OV7740版)M5Stack
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) M5StackUnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)M5Stack
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) AdafruitUSB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)Adafruit
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニサイズメディアコンバータ 10GBASE-R to NBASE-T コネクションテクノロジーシステムズミニサイズメディアコンバータ 10GBASE-R to NBASE-Tコネクションテクノロジーシステムズ
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
コンパクトを超えるミニサイズ、CVTシリーズ装置本体サイズの約40%小型化9Kバイトのジャンボフレームの透過をサポートTP/LANポートまたはFOポートにリンクダウンの障害が発生した場合、隣接ポートを強制的にリンクダウンして対向側のメディアコンバータにリンクダウンの障害を通知EIA19インチサブラックマウント対応 MCT-RACKシリーズに搭載可能
仕様●その他環境及び安全規格:CEマーク クラスA、FCCパート15 クラスA●電波法備考:電波を発しない製品の為非対象●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為非対象●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認RoHS指令(10物質対応)対応
MI3000用ACアダプタ 三菱電機MI3000用ACアダプタ三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様MI3000用、日本国内専用品、3極プラグ(PSE適合品)出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)AC100入力周波数(Hz)50、60
MI5000交換用ファン 三菱電機MI5000交換用ファン三菱電機
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途MI5000 交換用ファン仕様MI5000交換用
MI5000交換用電源 三菱電機MI5000交換用電源三菱電機
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
用途MI5000 交換用電源仕様MI5000交換用

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PCケーブル