絞り込み
エコロジープロダクト

シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応。USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。最大127台までコンバータを増設可能。各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載。RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能。Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル
共立電子産業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。仕様●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズコネクタUSB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)USB規格USB2.0
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応
UnitV AI Camera(OV7740版)
M5Stack¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画
MI3000用ACアダプタ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷仕様MI3000用、日本国内専用品、3極プラグ(PSE適合品)出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)AC100入力周波数(Hz)50、60
『産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク
- モーションコントロールボード
- 産業用PCケーブル
- メモリ・記録媒体