13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワークイック サビ除去剤S 1L SARAYA(サラヤ)

    パワークイック サビ除去剤S 1L

    SARAYA(サラヤ)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    医療器具に発生したサビの除去に浸漬するだけでステンレススチールに発生したサビを短時間で除去する医療器具用メンテナンス剤です。
    使用方法推奨使用濃度:50%(200mLの水に対し200mL)、サビの状況により10%~原液の間で調製材質ボトル:PE /キャップ:PP形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色~微黄色・透明液体アズワン品番63-4060-78希釈原液または希釈
  • メンテナンスオイル オイルスプレー アズワン

    メンテナンスオイル オイルスプレー

    アズワン
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
    使用方法器具を洗浄後、可動部に適量をスプレー(または塗布)してください。タイプフロン不使用内容量(mL)300対象フットケアおよびネイルケアで使用するニッパー、ハサミ等、可動部のある金属製ケア用器具類アズワン品番8-5971-01効果その他
  • ミズホ ミルクテックS,4000ml入 ミズホ

    ミズホ ミルクテックS,4000ml入

    ミズホ
    25,980税込28,578
    1箱(4個組)
    4日以内出荷
  • ドクター・メイト(医療用 除菌・防錆洗浄剤) 500mL クリーンケミカル

    ドクター・メイト(医療用 除菌・防錆洗浄剤) 500mL

    クリーンケミカル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷
    成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤内容量(mL)500アズワン品番8-9310-01効果除菌
  • ホワイト7(防錆・サビ除去剤) ユーアイ化成

    ホワイト7(防錆・サビ除去剤)

    ユーアイ化成
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    効果その他
  • S CLEAN M 4kg 4本 クリーンケミカル

    S CLEAN M 4kg 4本

    クリーンケミカル
    40,980税込45,078
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    浸漬用錆除去剤。錆の再発生を抑えた錆除去剤
    成分有機酸系化合物使用方法原液~5倍希釈液に30分~5時間浸漬。錆の状態に応じて時間と濃度を調整して下さい。除去後はすばやく流水で充分すすいで下さい。本液は数回繰り返しご使用できます。容量(kg)4外観淡黄色~淡茶色透明液状アズワン品番69-4893-47
  • フェノン-Z1 アムテック

    フェノン-Z1

    アムテック
    5,998税込6,598
    1箱(1本)
    7日以内出荷
    ステンレス製の医療器具に発生した錆を効果的に除去することができる無臭型の除錆剤です。短時間で優れた除錆効果を発揮します。 。低腐食性のため器材への悪影響はほとんどありません。
  • ファイナルインSG アムテック

    ファイナルインSG

    アムテック
    4,698税込5,168
    1本(2L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    優れた潤滑性、速乾性と安全性を考慮した中性の潤滑防錆剤です。
  • ホワイト7 OP ユーアイ化成

    ホワイト7 OP

    ユーアイ化成
    32,900税込36,190
    1箱(4kg)
    7日以内出荷
    金属表面を保護します。 鋭利な刀縁部を有する器具を保護します。 シミ・変色・腐食・サビ等を減少させます。 関節部の作動の自在性を保持します。 滅菌時、細菌の隠ぺい性はありません。 使用濃度:10倍希釈(水10Lに対し1L)洗浄した器具を10倍液に浸し、器具の細部に浸透させます。
  • メディバリア 高田ベッド製作所

    メディバリア

    高田ベッド製作所
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    感染予防に大いに役立つ便利なスプレー式除菌コーティング剤。無臭・無刺激の優しい成分でマルチに使え除菌効果は速攻・強力。アルコール・塩素を含まない中性だから布やゴムも傷めません。
    仕様内容量:500mLアズワン品番65-3372-04
  • フェノンーZ1(除錆剤) 2L アムテック

    フェノンーZ1(除錆剤) 2L

    アムテック
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    使用方法(原液で浸漬)弱い錆/~30分、強い錆/~120分※強い錆に対しては、ブラッシングを行ってください。主成分有機酸・腐食抑制剤・界面活性剤液性酸性(pH2.0)アズワン品番8-8618-01効果その他
  • ファイナルイン SG(潤滑防錆剤) アムテック

    ファイナルイン SG(潤滑防錆剤)

    アムテック
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    低濃度で優れた潤滑性能を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。医療器具の乾燥時間を短縮し、乾燥ムラの抑制にも役立ちます。
    成分非イオン界面活性剤・アルコール液性中性使用濃度ジェット式洗浄剤/(推奨)0.2~1.0%、浸漬/(推奨)0.3~2.0%効果その他
  • 防錆剤,10リットル シャープ

    防錆剤,10リットル

    シャープ
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
    成分軽質流動パラフィン、非イオン界面活性剤タイプ水溶性潤滑防錆剤液性弱アルカリ性【原液】pH約9、0.5%【溶液時】pH8.1~9.1外観乳白色液体適応ジェットウォッシャー、超音波洗浄使用濃度0.5%(使用濃度範囲は0.3%~1.0%の間で希釈してご使用ください。)

洗剤 病院・施設用』には他にこんなカテゴリがあります

防錆剤 病院・施設用