商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(2)
修理・点検(3)
充/空(2)
常時閉 NORMALLY CLOSE(2)
常時開 NORMALLY OPEN(2)
操作禁止 OPERATION IS PROHIBITED(2)
水・空気・蒸気・油(2)
点検中 DURING INSPECTION(2)
配管(5)
開/閉(19)
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式札
材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
文字色白
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。
逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。
両面表示。
文字内容開 OPEN/閉 SHUT
材質硬質プラスチック
ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。
屋外使用も可能です。
開閉表示切替がワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
厚さ(mm)13.5
寸法(mm)約110×50
材質(本体)PC
質量(g)35
取付方式札
材質(プレート)ABS
材質(ボタン)POM
空充の表示がワンタッチで変えられます。
開閉の表示がワンタッチで取り替えられます。
用途トラックやタンクローリーに。
材質(表示板)エコユニボード、(吊り下げロープ)ステンレス
寸法(mm)65×65
文字内容充ビン/空ビン
取付け方法吊り下げ式
仕様2.5mmΦ上部穴2(両面表示)
トラスコ品番371-7453
質量(g)22
1組(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
種別丸型
材質アルミ
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
用途開閉切替が必要な各種バルブに。
文字内容開/閉
取付方式札
材質表示板/両面マグネット吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
厚さ(mm)1
寸法(mm)表示板/50×50吊り下げロープ/Φ0.7×400
質量(g)110
文字色白
文字内容作業中触れないでください バルブNo.
取付方式札
材質エコユニボード
トラスコ品番744-3382
寸法(mm)Φ100
質量(g)14
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
用途配管バルブへの表示に。
仕様両面表示、穴上部1ヵ所
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)2
穴径(mm)4
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。
用途配管バルブへの表示に。
仕様片面表示
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1.2
タイプフック型
縦(mm)160
横(mm)60
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。
用途配管バルブへの表示に。
仕様片面表示
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1.2
タイプフック型
縦(mm)160
横(mm)60
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ50
区分バルブ
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番744-4991
全長(mm)200
質量(g)15
径(Φmm)0.7
取付方式吊り下げ
1組(5本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。
裏返しになっても確認できる両面表示。角型。
色分けで使えば開閉は一目で確認できます。
小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。
材料は再生ポリプロピレン。
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
穴径(Φmm)4
仕様両面印刷・4mmΦ穴×1
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
区分バルブ
取付方式札
『配管識別・バルブ表示』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブ標識
- 配管識別表示ステッカー
- 小判札
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。