絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ROHM(25)
  • VISHAY(6)
  • SEMTECH(2)
  • 東芝(1)
  • 新電元(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • サンケン電気(1)
  • DFRobot(1)
  • SPARKFUN(1)
  • フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15ASTMicro
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 27.2V最小ブレークダウン電圧 14.3V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 12.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 147A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CASTMicro
27,980税込30,778
1袋(600個)
5日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 53.5V最小ブレークダウン電圧 28.5V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 25.6Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 187A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8CASTMicro
38,980税込42,878
1袋(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 13.4V最小ブレークダウン電圧 6.45V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 5.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 298A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm高さ 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CASTMicro
29,980税込32,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 776V最小ブレークダウン電圧 418V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 376Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 5.2A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm高さ 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 706V, P6KE400CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 706V, P6KE400CASTMicro
169税込186
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 706V最小ブレークダウン電圧 380V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 342Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 5.7A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm幅 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CASTMicro
32,980税込36,278
1袋(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 111V最小ブレークダウン電圧 58.9V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 53Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 90A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mm幅 5.3mmTransil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 388V, 1.5KE220A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 388V, 1.5KE220ASTMicro
25,980税込28,578
1セット(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 388V最小ブレークダウン電圧 209V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 188Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 26A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mmテスト電流 1mATransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 32.5V, 1.5KE18A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 32.5V, 1.5KE18ASTMicro
25,980税込28,578
1袋(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 32.5V最小ブレークダウン電圧 17.1V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 15.3Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 308A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15ASTMicro
26,980税込29,678
1袋(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 27.2V最小ブレークダウン電圧 14.3V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 12.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 368A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 212V, 1.5KE120A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 212V, 1.5KE120ASTMicro
27,980税込30,778
1セット(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 212V最小ブレークダウン電圧 114V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 102Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 47A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8ASTMicro
27,980税込30,778
1袋(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 13.4V最小ブレークダウン電圧 6.45V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 5.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 298A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CASTMicro
589税込648
1袋(5個)
6日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 59V最小ブレークダウン電圧 31.4V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 28.2Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 169A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400ASTMicro
24,980税込27,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 706V最小ブレークダウン電圧 380V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 342Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 5.7A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, P6KE39A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, P6KE39ASTMicro
27,980税込30,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 69.7V最小ブレークダウン電圧 37.1V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 33.3Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 57A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 6.75 3.53 3.53mm高さ 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 64.3V, P6KE36A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 64.3V, P6KE36ASTMicro
27,980税込30,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 62A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, P6KE30A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.5V, P6KE30ASTMicro
24,980税込27,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 53.5V最小ブレークダウン電圧 28.5V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 25.6Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 75A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm高さ 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180ASTMicro
29,980税込32,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 317V最小ブレークダウン電圧 171V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 154Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 12.6A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 146V, 1.5KE82A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 146V, 1.5KE82ASTMicro
599税込659
1袋(5個)
4日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 146V最小ブレークダウン電圧 77.9V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 70Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 69A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 121V, 1.5KE68A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 121V, 1.5KE68ASTMicro
939税込1,033
1袋(10個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 121V最小ブレークダウン電圧 64.6V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 58Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 83A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mmテスト電流 1mATransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62ASTMicro
26,980税込29,678
1セット(600個)
5日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 111V最小ブレークダウン電圧 58.9V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 53Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 90A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mm高さ 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CASTMicro
19,980税込21,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 59V最小ブレークダウン電圧 31.4V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 28.2Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 68A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 90V, BZW50-39 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 90V, BZW50-39STMicro
26,980税込29,678
1セット(100個)
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 90V最小ブレークダウン電圧 43.3V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ R 6最大逆スタンドオフ電圧 39Vピン数 2ピークパルスパワー消費 5000W最大ピークパルス電流 667A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Max +175 ℃mmテスト電流 1mATransil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AYSTMicro
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 156A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -40 ℃動作温度 Max +150 ℃mm高さ 2.45mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8ASTMicro
109,800税込120,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 13.4V最小ブレークダウン電圧 6.45V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SMC最大逆スタンドオフ電圧 5.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 746A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -55 ℃動作温度 Max +150 ℃mm幅 6.25mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, ITA6V1U1RL STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, ITA6V1U1RLSTMicro
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 12V最小ブレークダウン電圧 6.51V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOIC最大逆スタンドオフ電圧 5Vピン数 8ピークパルスパワー消費 300W最大ピークパルス電流 25AESD保護 あり1チップ当たりのエレメント数 6動作温度 Max +125 ℃mm高さ 1.5mmTransil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36ASTMicro
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SMC最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 156A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -55 ℃寸法 7.15 6.25 2.45mm幅 6.25mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ダイオード