絞り込み
ブランド
  • STMicro
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダイオード :「SMA」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8ASTMicro
109,800税込120,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 13.4V最小ブレークダウン電圧 6.45V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SMC最大逆スタンドオフ電圧 5.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 746A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -55 ℃動作温度 Max +150 ℃mm幅 6.25mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AYSTMicro
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 156A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -40 ℃動作温度 Max +150 ℃mm高さ 2.45mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

sma プラグ特集
おすすめ人気ランキング
ダイオード