絞り込み
ブランド
- OWON(オウオン)
- HUBER & SUHNER(4)
- LeCroy(1)
- RIGOL(リゴル)(14)
- RS PRO(1)
- Seeed Studio(4)
- Telegartner(1)
- ZEROPLUS(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から31日以内出荷【高性能・幅広い測定範囲】9kHz~1.5GHzの広帯域(モデルにより異なる)をカバーし、最小1Hzの分解能帯域幅(RBW)で細かい信号まで正確に検出。表示平均ノイズレベルは-160dBm、位相ノイズ-80dBc/Hzと低ノイズ設計で、小信号測定や高精度テストに最適です。これにより、通信機器や電子回路の微弱な信号解析を安心して行えます。 【多機能で効率アップ】ウォーターフォール表示、変調信号解析、オーディオ復調機能を装備。さらにパス/フェイルテストにより合否判定も自動化でき、研究から製造ラインまで効率的な測定をサポートします。初心者でも高度な解析を簡単に実施可能です。 【使いやすい操作環境】9インチLCD(1280×800)の高解像度ディスプレイで、波形や解析結果を鮮明に表示。USB、LAN、HDMIなど豊富なインターフェースを搭載し、外部機器やPCとの接続もスムーズ。EMIプリコンプライアンステスト機能により、ノイズ対策や製品の事前認証試験にも役立ちます。研究開発や品質検証の現場で活躍します。用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定仕様トラッキング・ジェネレータ(オプション)、ウォーターフォール図、変調信号品質解析、オーディオ復調など多様な機能、パス/フェイル・テスト機能、全デジタルIF技術質量(kg)約3.7分解能1 Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホンインターフェース, HDMIディスプレイ9インチ TFT LCD
ベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA1000Pシリーズ (9kHz~7.5GHz、 -160dBm、 -106dBc/Hz@1GHz)
OWON(オウオン)¥189,800~税込¥208,780~1台33日以内出荷から42日以内出荷【高精度な周波数解析性能】9kHz~7.5GHzの広帯域をカバーし、最小1Hzの分解能帯域幅(RBW)により高精度な信号分析を実現。微弱信号の検出が可能で、研究開発や製造ラインでの高精度測定に最適です。 【低ノイズ・高安定性設計】表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBm、位相ノイズは-106dBc/Hz@1GHzと優れた低ノイズ性能。安定した信号評価が可能で、EMC試験や高周波機器の検証に対応します。 【EMIプリコンプライアンス対応】EMIフィルタと準尖頭値検波器を標準搭載し、EMC試験前の事前評価に最適。ノイズ源の特定や製品の電磁特性評価を効率化し、開発工程の短縮に貢献します。 【優れた操作性と豊富なインターフェース】10.4インチマルチタッチスクリーンを採用し直感的な操作が可能。USB、LAN、HDMIなど多彩なインターフェースでPC連携やデータ共有も容易に行えます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様表示平均ノイズレベル(DANL):-160dBm、位相ノイズ: -106dBc/Hz@1GHz,10kHzオフセット、全振幅確度:<0.7dB質量(kg)約5.0分解能1Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×221×115インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, HDMI, イヤホン・ポートディスプレイ10.4インチ TFT LCDノイズレベル7-160dBmRoHS指令(10物質対応)対応振幅確度<0.7dB最小分解能1Hz
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz~3.6GHz、-160dBm)
OWON(オウオン)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷【広帯域カバレッジと高感度性能】HSA1000シリーズは9kHz~3.6GHzの広帯域に対応し、表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBmの高感度を実現。精密なRF信号測定を可能にします。 【高精度測定と低位相ノイズ】位相ノイズは-80dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、レベル測定確度は±1.5dB未満。分解能帯域幅(RBW)は最小10Hzで、微小信号や近接スペクトルを高精度に解析します。 【トラッキングジェネレータ・EMI解析対応】最大1.6GHz(TGモデル)のトラッキングジェネレータを内蔵。EMIフィルタや準尖頭値検波器も搭載し、電磁ノイズ評価や伝導/放射試験に対応します。 【携帯性と操作性を両立】広視野角の8インチIPSタッチディスプレイを採用。直感的な操作が可能。内蔵リチウムイオン電池で4~6時間駆動し、フィールド測定や屋外環境でも安定運用できます。用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様GPS受信機を標準装備、EMIフィルタ、準尖頭値検波器、最高3.6GHzトラッキング・ジェネレータ(TGモデル)質量(kg)約2.5分解能1Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホン・ポートディスプレイ8インチLCD
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ用バッグ
OWON(オウオン)¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷HSA1000用バッグ用途点検用質量(kg)約0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×195×60