絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • Seeed Studio(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • HUBER & SUHNER(1)
  • RS PRO(1)
  • LeCroy(1)
  • ZEROPLUS(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz) OWON(オウオン)

    ベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能・幅広い測定範囲】9kHz~1.5GHzの広帯域(モデルにより異なる)をカバーし、最小1Hzの分解能帯域幅(RBW)で細かい信号まで正確に検出。表示平均ノイズレベルは-160dBm、位相ノイズ-80dBc/Hzと低ノイズ設計で、小信号測定や高精度テストに最適です。これにより、通信機器や電子回路の微弱な信号解析を安心して行えます。 【多機能で効率アップ】ウォーターフォール表示、変調信号解析、オーディオ復調機能を装備。さらにパス/フェイルテストにより合否判定も自動化でき、研究から製造ラインまで効率的な測定をサポートします。初心者でも高度な解析を簡単に実施可能です。 【使いやすい操作環境】9インチLCD(1280×800)の高解像度ディスプレイで、波形や解析結果を鮮明に表示。USB、LAN、HDMIなど豊富なインターフェースを搭載し、外部機器やPCとの接続もスムーズ。EMIプリコンプライアンステスト機能により、ノイズ対策や製品の事前認証試験にも役立ちます。研究開発や品質検証の現場で活躍します。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定仕様トラッキング・ジェネレータ(オプション)、ウォーターフォール図、変調信号品質解析、オーディオ復調など多様な機能、パス/フェイル・テスト機能、全デジタルIF技術質量(kg)約3.7分解能1 Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホンインターフェース, HDMIディスプレイ9インチ TFT LCD
  • ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz~3.6GHz、-160dBm) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz~3.6GHz、-160dBm)

    OWON(オウオン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    4日以内出荷
    【広帯域カバレッジと高感度性能】HSA1000シリーズは9kHz~3.6GHzの広帯域に対応し、表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBmの高感度を実現。精密なRF信号測定を可能にします。 【高精度測定と低位相ノイズ】位相ノイズは-80dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、レベル測定確度は±1.5dB未満。分解能帯域幅(RBW)は最小10Hzで、微小信号や近接スペクトルを高精度に解析します。 【トラッキングジェネレータ・EMI解析対応】最大1.6GHz(TGモデル)のトラッキングジェネレータを内蔵。EMIフィルタや準尖頭値検波器も搭載し、電磁ノイズ評価や伝導/放射試験に対応します。 【携帯性と操作性を両立】広視野角の8インチIPSタッチディスプレイを採用。直感的な操作が可能。内蔵リチウムイオン電池で4~6時間駆動し、フィールド測定や屋外環境でも安定運用できます。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様GPS受信機を標準装備、EMIフィルタ、準尖頭値検波器、最高3.6GHzトラッキング・ジェネレータ(TGモデル)質量(kg)約2.5分解能1Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホン・ポートディスプレイ8インチLCD
RF測定