建機用グラファイトスノーワイパーブレード
エマノン(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から5日以内出荷オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)13.5入数(本)1
エンジンオイルフィルター 600-211-2111
コマツ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合D31PX-22
エンジンオイルフィルター YM119305-35151
コマツ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合PC20MR-2
建機用グラファイトスノーワイパーブレード
エマノン(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り。クリップ幅5~7mm対応。6mm用スペーサーと7mm用スペーサー2枚同梱されています。用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)2005/6/7入数(本)1
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC30UU-3
コマツ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC30UU-3交換目安500時間
エンジンオイルフィルター 6733-51-5142
コマツ¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合D31EX-21A
エアコンフィルター 2A5-979-1551
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合HB205-1
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅
ノーブランド¥41,980税込¥46,1781セット(5枚)4日以内出荷落下防止機構。ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化。負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:35HS入数(枚)5全幅(mm)1108~1228寸法A(mm)(ピン間ピッチ)212~242方式縦ピン式寸法B(mm)130クラス0.7
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC20MR-2
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC20MR-2交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-7
コマツ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)20001-適合機種(代表)PC600/600LC-7交換目安500時間
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC20MR-2
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC20MR-2交換目安500時間
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC09-1
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC09-1交換目安500時間
ツース 205-70-74272
コマツ¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷コマツは長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースです。適合HB205-1