絞り込み
ブランド

電源充電用 磁石式コンセント・コード セット
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。コード長さ(m)1.4
消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら
岩崎製作所¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。仕様防塵仕様設計電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)耐熱温度(℃)-5~55安全規格電気用品安全法検査適合品充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰入力電源(V)100耐震性XYZ3方向 加速度2G
コンセント用防滴保護カバー(防滴プレート&コードセット)
岩崎製作所¥9,898~税込¥10,888~1セット当日出荷から5日以内出荷マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。幅(mm)70高さ(mm)126奥行(mm)22コード長さ(m)1.4穴ピッチ(mm)100
充電管理器用の固定プレート(ぐうたら固定台)
岩崎製作所¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷バッテリー充電管理器ぐうたらorずぼら用の固定するプレートです。バンド付き材質ステンレス製幅(mm)210、穴ピッチ:189奥行(mm)125、穴ピッチ:82.5
コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ)
岩崎製作所¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。幅(mm)70高さ(mm)126奥行(mm)22穴ピッチ(mm)100
磁石式コンセント用 固定ステー(コの字ステー2枚セット)
岩崎製作所¥369税込¥4061セット当日出荷マグネットコンセントのソケット側を固定する際に使用するステーです。材質ステンレス製幅(mm)70厚さ(mm)2高さ(mm)25穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)66
『消防用品』には他にこんなカテゴリがあります
消防用品 の新着商品
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥10,998~¥9,998~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥12,078~¥10,980~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 ワイヤー巻き締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980