商品豆知識
カリッサクッ食感のイタリアンテイスト菓子
用途個包装開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。本商品は、えび、卵を使用している設備で生産しています。包装の都合上、まれに個包装内に全ての品目が入らない場合がございますがご了承ください。ノドにつまらせないようにご注意ください。
食べきりサイズの小袋6パックを1袋にしました。わさびの香りをお楽しみください。
用途本商品は、えび、かに、くるみ、卵を使用している設備で生産しています。本商品で使用しているのりとあおさは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。(注意)ノドにつまらせないようにご注意ください。個包装開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。包装の都合上、まれに個包装内に全ての品目が入らない場合がございますがご了承ください。辛い商品ですので、お子様や辛いものが苦手な方はご注意ください。
『食品』には他にこんなカテゴリがあります
スイーツ/スナック菓子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。