絞り込み
適合用途
  • 耐衝撃(2)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水・屋外(1)
被着材の素材
  • 金属(14)
主なワーク
  • 3次元形状(2)
  • パネル・フレーム(2)
  • パーツ(14)
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • モノタロウ(6)
  • 3M(スリーエム)(114)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](87)
  • コニシ(57)
  • エスコ(40)
  • ニトムズ(39)
  • セメダイン(37)
  • スリーボンド(33)
  • 寺岡製作所(29)
  • マクセル(27)
  • WAKI(和気産業)(19)
  • 日東電工(旧:Permacel)(17)
  • 東亞合成(10)
  • ニチバン(10)
  • ヘルメチック(10)
  • まつうら工業(7)
  • Three Axis(5)
  • 共同技研化学(5)
  • 古藤工業(Monf)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
    用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。無色透明タイプ速硬化低粘度型主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 工業用瞬間接着剤 EE アルテコ(ALTECO)

    工業用瞬間接着剤 EE

    アルテコ(ALTECO)(23件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
    成分アルキルシアノアクリレート無色透明タイプ汎用対応材質金属・プラスチック・ゴム粘度低粘度主な用途プラスチック、ゴム、金属硬化方式標準硬化粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アルテコ 711  瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 711 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(6件のレビュー)
    899税込989
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ低粘度主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)
    当日出荷
    木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
    用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アルテコ 713 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 713 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)
    889税込978
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
    用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に仕様耐熱、耐衝撃性トラスコ品番855-2851無色透明タイプ遅硬化主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15粘度(mPa・s)ゼリー危険等級アズワン品番64-8537-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用

    アルテコ(ALTECO)(14件のレビュー)
    829税込912
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
    用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アルテコ  712 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 712 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
    889税込978
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
    用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも!付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ高粘度主な用途木工用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)

    エポキシ系接着剤

    アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
    使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アルテコ 721 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 721 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
    用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に!付属品スプレープライマー(17mL)成分アルキルシアノアクリレートトラスコ品番855-2839セット内容20g+17mL主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器危険等級アズワン品番64-8386-06危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28.5mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力瞬間接着剤 低白化・低粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 低白化・低粘度

    アルテコ(ALTECO)
    819税込901
    1本(10g)
    当日出荷
    低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル アルテコ(ALTECO)

    スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル

    アルテコ(ALTECO)
    559税込615
    1個(10g)
    当日出荷
    遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
    用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ材質シアノアクリレート(75%以上)種類化学反応形接着剤主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    619税込681
    1本(10g)
    当日出荷
    多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。 硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速硬化危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度

    アルテコ(ALTECO)
    699税込769
    1本(10g)
    翌々日出荷
    耐衝撃・中粘度タイプの瞬間接着剤。 振動や衝撃のかかる箇所の接着用途に最適です。細口ノズル2本入り。
    用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。無色透明主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方