カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- その他
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方
- 接着剤(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方
- その他
絞り込み
エコロジープロダクト

ナンバーワンボンド木工用
AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(3kg)欠品中四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
(384件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(170mL)ほか当日出荷乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
アイカクオリティーワン 木工用
AICA(アイカ工業)(31件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(750g)ほか欠品中四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(20mL)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ボンド木工用速乾
コニシ(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(50g)ほか当日出荷速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。用途木・紙・布などのスピード接着に。色乳白色成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
エコエコボンド (化粧板用速乾)
AICA(アイカ工業)(15件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481缶(3kg)当日出荷化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール外観黄色ペースト状粘度(Pa・s)3.0(at20℃)主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
(521件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(20mL)ほか当日出荷硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(166件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ