カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方
        • 接着剤(9)
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト574フランジシール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト574フランジシール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(250mL)
    当日出荷
    剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
    オレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール剤5127(異種フランジ用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
    用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1セット(10本)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
    用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
    用途ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。仕様嫌気性粘度:ジェル状材質主成分:アクリル樹脂容量(mL)50質量(g)72危険等級使用温度-55~150℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 572 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方