5ページ目: 両面テープ

335件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
1,776税込1,954
1巻
3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018 3M(スリーエム)両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX10183M(スリーエム)
289税込318
1巻
当日出荷
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ナイスタック カーペット固定用 ニチバンナイスタック カーペット固定用ニチバン(1件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷
巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。 玄関、台所などの小型マットの固定に。
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1個
欠品中
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替にテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4基材アクリルフォーム使用温度範囲(℃)-20~150粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)ゴム用 強力両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
フィルム両面テープ NO.765H #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.765H #50寺岡製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の絶縁や固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
3M スコッチ カーペット固定用両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ カーペット固定用両面テープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40主な用途床材固定用基材スフ材テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
579税込637
1巻
当日出荷
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープ800H ニチバン両面テープ800Hニチバン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20巻)
当日出荷
高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです。
用途金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板などの仮止めに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.2粘着力(N/10mm)7.24粘着タイプ高接着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱) エスコ20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
超強力両面テープ 多用途薄手 ニトムズ超強力両面テープ 多用途薄手ニトムズ(2件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
幅広い素材の貼り合わせに薄手タイプなので段差がなく目立ちにくいです
用途紙工作や木工作の仮止め、ポスター等の貼り付けにトラスコ品番497-7807幅(mm)15長さ(m)1.5厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工日東 油面接着用低VOC両面テープ日東電工
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプWAKI(和気産業)
729税込802
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム)【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,776税込1,954
1巻
3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06粘着力(N/10mm)25密度(g/cm3)1剥離紙色適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手 ニトムズ超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手ニトムズ
1巻
取扱停止中
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着にトラスコ品番497-7904幅(mm)15長さ(m)10厚さ薄手粘着力(N/10mm)26.4粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工シリコーンゴム接着用両面テープ日東電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
欠品中
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
<コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ 3M(スリーエム)<コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1パック
当日出荷
適合用途透明、再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手ニトムズ
449税込494
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
強力両面テープ 薄手 #5713 まつうら工業強力両面テープ 薄手 #5713まつうら工業
919税込1,011
1巻
当日出荷
薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
長さ(m)10厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
強力両面テープ ポリエチレン 日本緑十字社強力両面テープ ポリエチレン日本緑十字社
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。
用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
テープ接着剤 3M(スリーエム)テープ接着剤3M(スリーエム)
179税込197特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
強力両面テープ防水用 ニトムズ強力両面テープ防水用ニトムズ
299税込329
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
超強力両面 AH9012 ニトムズ超強力両面 AH9012ニトムズ(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合 柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します 耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に 自動車用外装部品の接着・固定に質量(g)220粘着力(N/10mm)22粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570寺岡製作所
269税込296
1巻
当日出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
強力両面テープ ブチルゴム 日本緑十字社強力両面テープ ブチルゴム日本緑十字社
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56主なワークパーツ
両面テープ WAKI(和気産業)両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
気密防水 日東全天テープ 両面 まつうら工業気密防水 日東全天テープ 両面まつうら工業(1件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
フィルム両面テープ NO.7075 #4 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4寺岡製作所(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
片面再剥離式両面テープ つくし工房片面再剥離式両面テープつくし工房
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から4日以内出荷
片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。 テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。 ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。 再剥離面は、のり残りの少ないテープです。
再剥離適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定3M(スリーエム)
1,633税込1,796
1巻
4日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.9剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定3M(スリーエム)
1,633税込1,796
1巻
3日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.6剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
多用途厚手強力両面 #515 まつうら工業多用途厚手強力両面 #515まつうら工業(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。
用途軽量内装材の固定にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-043M(スリーエム)
1,615税込1,777
1巻
3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
ナイスタック 超強力タイププラスチック用 ニチバンナイスタック 超強力タイププラスチック用ニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テーププレミアゴールド12x1 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド12x13M(スリーエム)
499税込549
1個
当日出荷
粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ