7ページ目: 両面テープ

335件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
4,270税込4,697
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
50mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ50mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
30mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ30mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
10mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ10mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-61テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
25mmx20m 両面テープ エスコ25mmx20m 両面テープエスコ
535税込589
1個
当日出荷
各種素材への接着性良好 PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮 低温においても初期タック良好 粗面にも高接着力
用途電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け 家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け 金属、プラスチック銘板の取付け 玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け 建築用断熱材の固定 建築用押出し樹脂成形部品の固定エスコ品番EA943VC-23材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系テープ地色無色半透明適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
布両面テープ No.5325 マクセル布両面テープ No.5325マクセル
28,980税込31,878
1ケース(30巻)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付再生材使用率(%)4.3主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5933 マクセルスーパーブチルテープ No.5933マクセル
19,980税込21,978
1ケース(32巻)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
布両面テープ No.541-N オカモト[安全靴・作業靴]布両面テープ No.541-Nオカモト[安全靴・作業靴]
23,980税込26,378
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途ポスター・カーペットの固定。厚さ厚手引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
ガラスクロス両面テープ NO.749 寺岡製作所ガラスクロス両面テープ NO.749寺岡製作所
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
エースクロスSCW 下地透視可 光洋化学エースクロスSCW 下地透視可光洋化学
21,980税込24,178
1箱(20巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
パネピタ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パネピタFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
6,998税込7,698
1箱(15巻)
3日以内出荷
キッチンパネル、珪酸カルシウム板、石膏ボード等の仮固定に金属、ガラス、 各種プラスチック、木材等の接着に最適です。高性能粘着剤と特殊発泡体の組合せにより粗面・平骨面共に良好な接着力を発揮します。ノントルエンタイプで粗面粘着力、初期粘着力、低温接着性に優れた効果を発揮!
寸法(幅Wmm×長さLm)20×10適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
20mmx20m 強力・両面テープ(プラスチック用) エスコ20mmx20m 強力・両面テープ(プラスチック用)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-92材質基材:不織布粘着剤:アクリル系芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
20mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ20mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
25mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ25mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
735税込809
1個
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-64テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
20mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ20mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-63テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)
899税込989
1巻
当日出荷から翌日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
両面テープ(強弱両面) 古藤工業(Monf)両面テープ(強弱両面)古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。ボールタック1面:26、2面:29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) 共同技研化学発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)共同技研化学
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ3M(スリーエム)
949税込1,044
1巻ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
建材仮止め両面テープ(VOC対策品) キラックス建材仮止め両面テープ(VOC対策品)キラックス
519税込571
1巻ほか
9日以内出荷
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。長さ(m)10剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ再生紙使用マーク適合
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
38,980税込42,878
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
STマット両面(片面吸着+片面粘着)テープ つくし工房STマット両面(片面吸着+片面粘着)テープつくし工房
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷
平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能。 両面テープと違い、のり残りが起きません。 貼り直しや位置の変更も自由自在です。 汚れによって吸着力が低下した時は、水拭きにより吸着力が復活します。 貼り直しが出来る吸着面と強粘着面の構成になっています。
用途室名札や取り外しが頻繁にあるものに主なワーク大面材、パーツ
強力タイプ両面接着テープ つくし工房強力タイプ両面接着テープつくし工房
929税込1,022
1巻
4日以内出荷
両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。 いろいろな用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。
粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
強粘着紙両面テープ マクセル強粘着紙両面テープマクセル
48,980税込53,878
1セット(2巻)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定3M(スリーエム)
6,523税込7,175
1巻
5日以内出荷
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)剥離紙片面特殊処理フィルム適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能) エスコ20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。エスコ品番EA944MG-4材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
25mmx15m 布両面テープ エスコ25mmx15m 布両面テープエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好
エスコ品番EA944MG-125タイプ厚手タイプテープ地色アイボリー芯径(mm)76(3インチ)特性手で切れる適合用途粗面主なワークパーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-8テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
40mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ40mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ(1件のレビュー)
3,150税込3,465
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系直径(Φmm)約165テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
20mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ20mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
50mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ50mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-67テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
15mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ15mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-62テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
25mmx10m/0.64mm構造用接合両面テープ 超強力 エスコ25mmx10m/0.64mm構造用接合両面テープ 超強力エスコ
4,350税込4,785
1個
当日出荷
強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
エスコ品番EA943VA-4テープ地色粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤 ヘルメチックR7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤ヘルメチック
9,998税込10,998
1箱(16巻)ほか
6日以内出荷
合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
強粘着両面テープ 日本緑十字社強粘着両面テープ日本緑十字社
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用質量(kg)1.2裏面離けい紙日本緑十字社品番268104粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
ポリクロス強力両面テープ まつうら工業ポリクロス強力両面テープまつうら工業(2件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に)長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ