絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(80)
- ニトムズ(39)
- エスコ(31)
- 寺岡製作所(30)
- マクセル(27)
- 日東電工(旧:Permacel)(21)
- WAKI(和気産業)(17)
- ニチバン(10)
- コニシ(8)
- まつうら工業(7)
- 共同技研化学(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- オカモト(3)
- 日本緑十字社(3)
- つくし工房(3)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(2)
- リンレイテープ(2)
- ブランドをもっと見る

両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801巻8日以内出荷ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.15長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
高耐熱シリコーン両面テープ 4390
3M(スリーエム)¥559,800税込¥615,7801巻33日以内出荷ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定幅(mm)615厚さ(mm)0.13長さ(m)20接着力(N/cm)4.5特性耐熱性、耐候性適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)¥519,800税込¥571,7801巻6日以内出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
強粘着紙両面テープ
マクセル¥54,980~税込¥60,478~1セット(2巻)ほか翌々日出荷から21日以内出荷高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
建材仮止用強力両面テープ T668
まつうら工業¥839~税込¥923~1個10日以内出荷建材仮止め用両面ボードテープです。用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板などの建築ボードの仮固定に粘着力(N/20mm)15・(セパレーター側)20RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷接着しにくいシリコンゴムの接着が可能エスコ品番EA944MG-49材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
25mmx15m 布両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好エスコ品番EA944MG-125タイプ厚手タイプテープ地色アイボリー芯径(mm)76(3インチ)特性手で切れる適合用途粗面主なワークパーツ
15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷エスコ品番EA944MF-67A材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系テープ地色灰芯径(mm)28粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
50mmx20m 両面テープ(粗面用)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷粗面接着性に優れます。用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-67テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
15mmx20m 両面テープ(粗面用)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷粗面接着性に優れます。用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-62テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(4巻)6日以内出荷強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥189,800税込¥208,7801箱(4巻)6日以内出荷強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(24巻)ほか5日以内出荷から38日以内出荷強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)
共同技研化学¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥99,980~税込¥109,978~1ケース(22巻)ほか8日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
布両面粘着テープ30mm×15m
マクセル¥34,980税込¥38,4781セット(48個)4日以内出荷ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。用途カーペット固定、ベニア板貼付トラスコ品番136-6322幅(mm)30厚さ(mm)0.50質量(g)376長さ(m)15適合用途粗面主なワークパーツ
はがせる両面接着シート壁紙用
ニトムズ¥43,980税込¥48,3781セット(100個)33日以内出荷トラスコ品番730-8680材質ポリウレタンフォーム、アクリル系粘着剤質量(g)7アズワン品番64-8711-70再剥離可主なワーク大面材、パーツ
はがせる両面テープ強力接着用20×10
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781セット(100個)6日以内出荷トラスコ品番730-8655質量(g)78アズワン品番64-8711-57粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
はがせる両面テープ強力固定用(厚手)20×2
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781セット(100個)4日以内出荷トラスコ品番730-8671質量(g)41厚さ厚手アズワン品番64-8711-69粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5640
マクセル¥77,980税込¥85,7781ケース(30巻)30日以内出荷粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5622
マクセル¥69,980税込¥76,9781ケース(20巻)30日以内出荷低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5621
マクセル¥159,800~税込¥175,780~1ケース(24巻)ほか7日以内出荷シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5490
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(30巻)7日以内出荷不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5487
マクセル¥38,980税込¥42,8781ケース(60巻)翌々日出荷不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用タック(ボールNo.)8保持力(ズレmm)40℃/0.5粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5477
マクセル¥35,980税込¥39,5781ケース(112巻)7日以内出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5410
マクセル¥36,980~税込¥40,678~1ケース(30巻)ほか翌々日出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ネームプレート・説明板等の固定用、 壁紙・化粧板などの接着保持力(分)40℃/(1面)落下300、(2面)落下300主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5988
マクセル¥19,980税込¥21,9781ケース(16巻)翌々日出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用タック(ボールNo.)32引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]引張強度(N/25mm)42.175適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5957
マクセル¥27,980~税込¥30,778~1ケース(8巻)ほか翌々日出荷から30日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5933
マクセル¥22,980~税込¥25,278~1ケース(16巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5901
マクセル¥37,980~税込¥41,778~1ケース(16巻)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5001
マクセル¥17,980税込¥19,7781ケース(8巻)7日以内出荷基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)50保持力(分)40℃/落下110主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5000
マクセル¥18,980税込¥20,8781ケース(8巻)9日以内出荷基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
ACXPLUSスマートボンドテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
ハンディカット強力両面建築ボード用20X10
ニトムズ¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。仕様手で切断可能質量(g)100粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
耐熱基材なし両面テープ No.5081
マクセル¥139,800税込¥153,7801ケース(12巻)30日以内出荷基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5662
マクセル¥179,800税込¥197,7801ケース(72巻)30日以内出荷粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1粘着タイプ強粘着(片面)再剥離可(片面)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ
- 接着剤