絞り込み
被着材の素材
- PP・PE(12)
- その他(7)
- ガラス(1)
- コンクリート(4)
- ゴム(16)
- シリコーン(1)
- タイル(2)
- 布(2)
- 木材(13)
- 発泡スチロール(2)
- 皮革(11)
- 石材(2)
- 軟質塩ビ(4)
- 金属(23)
- 陶磁器(10)
主なワーク
- 3次元形状(5)
- パネル・フレーム(5)
- パーツ(27)
- 大面材(1)
適合用途
- 低VOC(3)
- 耐衝撃(8)
- 速乾(2)
- 防水・耐水・屋外(6)
ブランド
- セメダイン
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](87)
- 3M(スリーエム)(54)
- コニシ(49)
- スリーボンド(33)
- アルテコ(ALTECO)(14)
- エスコ(12)
- 東亞合成(10)
- ヘルメチック(9)
- Three Axis(5)
- 関西ポリマー研究所(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 染めQ(旧テロソン)(2)
- 日本ヘルメチックス(2)
- HAKKO(白光)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- 信越化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(167件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)
セメダイン(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1本(10mL)ほか当日出荷つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)
セメダイン(44件のレビュー)¥459~税込¥505~1本(10mL)ほか当日出荷から翌々日出荷2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)色透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型
セメダイン(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(6g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)
セメダイン(52件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(10mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
強力充てん接着剤 水中エポキシ
セメダイン(16件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1箱(100g×10セット)ほか当日出荷から翌々日出荷凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。付属品保護手袋、ヘラ色灰色主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI
セメダイン(19件のレビュー)¥789~税込¥868~1本(50mL)ほか当日出荷から3日以内出荷一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)
セメダイン(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(135mL)当日出荷多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
車止め用接着剤 車止め用
セメダイン(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170mL)ほか当日出荷コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。成分エポキシ変成弾性色灰白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
発泡スチロール用接着剤
セメダイン(5件のレビュー)¥279~税込¥307~1本(20mL)ほか当日出荷アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。用途発泡スチロール同士の接着 発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)
セメダイン(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着色透明タイプゼリー状容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
セメダイン(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。用途接着が難しい各種ゴム・プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。付属品ヘラ、ヤスリ色淡白色半透明主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間24時間以上オープンタイム(分)5~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃危険物の性状非水溶性
2液混合型接着剤 スーパー 60分型
セメダイン(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(15g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用
セメダイン(3件のレビュー)¥249税込¥2741本(20mL)当日出荷透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンプライマーB(多孔質部材向け)
セメダイン(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581缶(250g)当日出荷シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け成分有機溶剤系色透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化
セメダイン(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)
セメダイン(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(3g)ほか当日出荷超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系種別液状タイプ高粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
弾性粘着剤 BBX
セメダイン(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(20mL)ほか当日出荷つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置色淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)
セメダイン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170g)ほか当日出荷スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。色ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(3g)ほか当日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
建築内装用接着剤 速乾GF
セメダイン(3件のレビュー)¥799税込¥8791本(170mL)当日出荷ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(20g)ほか当日出荷から3日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用
セメダイン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。色吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)
セメダイン(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状色透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。色透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル、乾燥剤色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
難接着材料専用プライマー PPXプライマー
セメダイン¥859税込¥9451本(3g)当日出荷使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
模型用接着剤 ハイグレード模型用
セメダイン(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(20mL)ほか当日出荷クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。色透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)
セメダイン¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)
セメダイン¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度)
セメダイン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(50g)当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46.72mL特性高粘度危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)
セメダイン(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(20g×5本)当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本(3g)欠品中5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系色透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
工作用接着剤 工作用速乾クリア
セメダイン(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。付属品ヘラ使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。色透明容量(mL)20種類無溶剤・弾性接着剤主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントV
セメダイン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(1kg)欠品中衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。 適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。 耐水・耐熱・耐油性にも優れます。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。 使いやすい一液・無溶剤タイプです。用途※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。 ※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。 ※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。 ※金属と木の接着 ※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません)成分一液特殊変成ポリマー系弾性型色灰色規格JAIA 4VOC基準適合容量(kg)1JIS規格JIS A 5537主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合密度(g/cm3)1.5粘度(Pa・s)390危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
デコ専用接着剤 パーフェクトデコ
セメダイン(1件のレビュー)¥519税込¥5711本(10mL)当日出荷デコレーション専用の接着剤です。 衝撃や熱、水にも強い強力タイプ。日常生活でストーンが取れにくい! 固まるまで時間に余裕があるので、微調整ができます。 透明だからきれいな仕上がり。ストーンも曇りません。 シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックを溶かすこともありません。用途携帯電話・スマートフォン・ポータブルオーディオ・ポータブルゲーム機・ペン・ヘットフォンなどの装飾、ストーンデコスイーツ、デコパーツの接着付属品ヘラ容量(mL)10液色クリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
木質床材用接着剤 UM600V
セメダイン(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(1100g)欠品中耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系色淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ
- 接着剤