261件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被着材の素材から絞り込む
強力タイプ両面接着テープ つくし工房強力タイプ両面接着テープつくし工房
929税込1,022
1巻
4日以内出荷
両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。 いろいろな用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。
粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
強粘着紙両面テープ マクセル強粘着紙両面テープマクセル
48,980税込53,878
1セット(2巻)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定3M(スリーエム)
6,523税込7,175
1巻
5日以内出荷
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)剥離紙片面特殊処理フィルム適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
40mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ40mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ(1件のレビュー)
3,150税込3,465
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系直径(Φmm)約165テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
20mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ20mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
50mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ50mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-67テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
15mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ15mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-62テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤 ヘルメチックR7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤ヘルメチック
9,998税込10,998
1箱(16巻)ほか
6日以内出荷
合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
強粘着両面テープ 日本緑十字社強粘着両面テープ日本緑十字社
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用質量(kg)1.2裏面離けい紙日本緑十字社品番268104粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
強力多用途両面テープ ニトムズ強力多用途両面テープニトムズ
359税込395
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
超透明両面接着シート ニトムズ超透明両面接着シートニトムズ
29,980税込32,978
1セット(100個)
6日以内出荷
透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
用途透明素材の接着や工作などのトラスコ品番730-8639材質ポリエステル、アクリル系粘着剤寸法(mm)0.1×100×100質量(g)22粘着力(N/20mm)14.2適合用途透明主なワークパーツ
紙両面テープ No.5486 マクセル紙両面テープ No.5486マクセル
14,980税込16,478
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5901 マクセルスーパーブチルテープ No.5901マクセル
31,980税込35,178
1ケース(8巻)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5000 マクセルスーパーブチルテープ No.5000マクセル
14,980税込16,478
1ケース(8巻)
10日以内出荷
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
窓用強弱両面テープ TRUSCO窓用強弱両面テープTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ)ニトムズ
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。仕様両面タイプ引張強度(N/50mm)10剥離紙あり適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S日東電工ベースマテリアル
29,980税込32,978
1箱(8巻)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系アズワン品番65-1970-30適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷から4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
イゾベール・バリオ マルチテープSL マグ・イゾベールイゾベール・バリオ マルチテープSLマグ・イゾベール
42,980税込47,278
1ケース(10巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力とポリエチレン素材により、他部材との接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープRoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
マグテープ マグ・イゾベールマグテープマグ・イゾベール
34,980税込38,478
1ケース(30個)
4日以内出荷
住宅の高気密化を実現する、防湿気密テープです。高い粘着性でシート同士の継手部分はもちろん、木部、金属部にも接着可能です。手切れ性が良く、剥離紙がありませんので施工が簡易で現場のゴミも削減出来ます。50年以上の耐用性があります。
用途防水気密テープ (合板、目地用)タイプ片面剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ゴム固定用両面接着テープ 日東電工ゴム固定用両面接着テープ日東電工
42,980税込47,278
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
80,980税込89,078
1巻
翌々日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
46,980税込51,678
1箱(16巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ アクリル系粘着剤 DESCO両面テープ アクリル系粘着剤DESCO
38,980税込42,878
1巻
9日以内出荷
コンクリートや床、金属製台車、作業台、また他の硬い表面に適用することができます。
質量(kg)3被着材の素材金属主なワークパーツ
エースクロスFW 床養生 光洋化学エースクロスFW 床養生光洋化学
16,980税込18,678
1箱(30巻)
4日以内出荷
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用 糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。 床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。 硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
剥離紙片面粘着タイプ中粘着主なワーク大面材、パーツ
強力両面テープ壁面用 ニトムズ強力両面テープ壁面用ニトムズ
43,980税込48,378
1箱(100巻)
3日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.15長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
高耐熱シリコーン両面テープ 4390 3M(スリーエム)高耐熱シリコーン両面テープ 43903M(スリーエム)
519,800税込571,780
1巻
33日以内出荷
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定幅(mm)615厚さ(mm)0.13長さ(m)20接着力(N/cm)4.5特性耐熱性、耐候性適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
499,800税込549,780
1巻
6日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
建材仮止用強力両面テープ T668 まつうら工業建材仮止用強力両面テープ T668まつうら工業
699税込769
1個
10日以内出荷
建材仮止め用両面ボードテープです。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板などの建築ボードの仮固定に粘着力(N/20mm)15・(セパレーター側)20RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-49材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用) エスコ15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-67A材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系テープ地色芯径(mm)28粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
30mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ30mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-65テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(4巻)
6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1箱(4巻)
6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

一般用両面テープ