絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(1)
  • スリーボンド(33)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ヘルメチック(5)
  • エスコ(2)
  • 日本ヘルメチックス(2)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • PERMATEX(1)
  • 山王工業(1)
主なワーク
  • 3次元形状(24)
適合用途
  • その他(2)
  • 油面(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主なワークから絞り込む
3次元形状(24)
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(119件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 242LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 222 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 222LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 262 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 262LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤 638 最高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 638 最高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)
当日出荷
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 575 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 248 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 248LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
3,490税込3,839
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク(Nm)20固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間仕様中強度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
LOCTITE 290 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 272 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 272LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18推奨ねじ径M36以下タイプ永久固定タイプの耐熱用液色主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11危険等級固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 572 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 572 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用液色主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 271 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 271LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 542 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 542 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 603 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 603 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
889税込978
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
LOCTITE 641 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 641 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 241 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 241LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10推奨ねじ径M20以下液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 268 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 268LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂赤(蛍光性有)適合規格CFIA使用温度範囲(℃)-55~150(目安)固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-仕様高強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
LOCTITE 620 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 620 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 601 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 601 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用粘度(mPa・s[cP])100~150剪断強度(N/mm2)≧15使用温度範囲(℃)-55~150液色適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂危険等級固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 277 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 277LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合
用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 565 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 565 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 515 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 515 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 221 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 221LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,398税込3,738
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8液色主成分嫌気性樹脂固着時間(分)25推奨ねじ径M12以下硬化速度標準危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじ緩み止め接着剤22010ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじ緩み止め接着剤22010mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)材質主成分:■■■容量(mL)10質量(g)14使用温度範囲(℃)-55~150使用温度範囲-55~150℃液色粘度(mPa・s)20~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤ですハウジング内で軸受が回転するのを防止します硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ロックタイト574フランジシール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト574フランジシール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(250mL)
当日出荷
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
オレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
LOCTITE 5651 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5651 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(250mL)ほか
当日出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100000チキソ液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
配管シール剤 LOCTITE 561 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 LOCTITE 561LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用主成分嫌気性樹脂白(蛍光性有)耐圧性(MPa)68.9使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46養生時間72時間仕様低強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フランジシール剤5127(異種フランジ用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤5127(異種フランジ用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 640 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 640 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ネジロック剤 LOCTITE 225 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジロック剤 LOCTITE 225LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。仕様嫌気性質量(g)70使用温度範囲-55~150℃破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5粘度5900~10300mPa・s危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め仕様ろう状半固体トラスコ品番758-5560材質主成分:アクリル樹脂紫色質量(g)23使用温度範囲-55~150℃容量(g)19危険物の類別非危険物
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(10本)
4日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラントLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
用途ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。仕様嫌気性粘度:ジェル状材質主成分:アクリル樹脂容量(mL)50質量(g)72危険等級使用温度-55~150℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AALOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
139,800税込153,780
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE ネジロック剤 210 RED LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 210 REDLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
139,800税込153,780
1箱(250mL×10本)
9日以内出荷
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~100破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15主成分嫌気性粘度(mPa・s)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 534 ST19GREN/SP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 534 ST19GREN/SPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
14,980税込16,478
1箱(19g×5本)
13日以内出荷
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分嫌気性紫色、ロウ状半固形外観スティックタイプ蛍光性有り仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

嫌気性接着剤