絞り込み
主なワーク
  • 3次元形状(24)
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](36)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ヘルメチック(5)
  • エスコ(2)
  • 日本ヘルメチックス(2)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • PERMATEX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被着材の素材から絞り込む
  • 1300N嫌気性封着剤 スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤

    スリーボンド(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    主成分ポリメタクリル樹脂引火点(℃)100以上主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 低強度タイプ

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(50g)
    当日出荷
    材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
    用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8主成分合成樹脂固着時間(分)60~120危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50g)
    当日出荷
    締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
    用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色容量(g)50粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ)

    スリーボンド
    4,398税込4,838
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
    用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化 スリーボンド

    低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本(50g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9664使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    3,098税込3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
    用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ

    スリーボンド
    3,898税込4,288
    1本(50g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9662使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)18危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ

    スリーボンド
    3,698税込4,068
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用可能温度範囲-40~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    4,398税込4,838
    1本(50g)
    当日出荷
    低強度です。低粘度です。
    トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色容量(g)50粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化

    スリーボンド
    3,698税込4,068
    1本(50g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9666使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度タイプ

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本(50g)
    5日以内出荷
    高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
    用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色容量(g)50粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 スリーボンド

    低強度 嫌気性封着剤 潤滑性

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9670使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 スリーボンド

    低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性

    スリーボンド
    15,980税込17,578
    1本(250g)
    3日以内出荷
    トラスコ品番817-9671使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 中粘度 スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 中粘度

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本(250g)
    欠品中
    トラスコ品番817-9669使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 軸力付与

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本(250g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9668使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化 スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本(250g)
    3日以内出荷
    トラスコ品番817-9667使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性 スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本(250g)
    3日以内出荷
    トラスコ品番783-9901使用可能温度範囲-40~180℃粘度(mPa・s)1700危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360 スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本(250g)
    3日以内出荷
    トラスコ品番817-9665使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度 スリーボンド

    嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本(250g)
    3日以内出荷
    取り外し性良好です。DOPフリー品です。
    用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    中強度です。高粘度です。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0518使用温度範囲(℃)-40~150液色容量(g)50粘度(mPa・s[cP])2500[2500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1本(250g)ほか
    3日以内出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度) スリーボンド

    嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    トラスコ品番813-0551種類低粘度使用温度範囲(℃)-40~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7主成分合成樹脂粘度(mPa・s)150危険等級固着時間(分)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性強力封着剤 スリーボンド

    嫌気性強力封着剤

    スリーボンド
    20,980税込23,078
    1個(250g)
    6日以内出荷
    可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。
    危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状

接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

嫌気性接着剤