絞り込み
適合用途
- 耐衝撃(2)
- 防水・耐水・屋外(1)
被着材の素材
- シリコーン(2)
- 軟質塩ビ(1)
- 金属(9)
主なワーク
- 3次元形状(28)
- パネル・フレーム(4)
- パーツ(10)
- 大面材(1)
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(11)
- 3M(スリーエム)(134)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](87)
- コニシ(63)
- エスコ(44)
- ニトムズ(39)
- セメダイン(38)
- 寺岡製作所(30)
- マクセル(27)
- 日東電工(旧:Permacel)(21)
- WAKI(和気産業)(19)
- アルテコ(ALTECO)(15)
- 東亞合成(11)
- ニチバン(10)
- ヘルメチック(10)
- まつうら工業(7)
- Three Axis(5)
- 共同技研化学(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

2液エポキシ樹脂補修用接着剤
スリーボンド(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(200g)当日出荷常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150mL)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)
スリーボンド(8件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(1kg)当日出荷水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg質量(kg)1.1色(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
二液常温硬化型構造用接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(90g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1300N嫌気性封着剤
スリーボンド(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。主成分ポリメタクリル樹脂引火点(℃)100以上主なワーク3次元形状
軟質塩ビ用エポキシ系接着剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(50g)当日出荷材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)66容量(g)50破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8主成分合成樹脂固着時間(分)60~120危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(50g)当日出荷締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷中強度です。中粘度です。用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
PANDO 強力接着剤15A
スリーボンド(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(150mL)当日出荷合成ゴム系の汎用接着剤です。用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530色褐色質量(g)175主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
スリーボンド¥4,398税込¥4,8381本(50g)当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色緑粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
瞬間接着剤 TB1783
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(50g)翌々日出荷瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530
スリーボンド¥6,198税込¥6,8181本(460g)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。トラスコ品番813-0562色白主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9664色青使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤
スリーボンド¥3,098税込¥3,4081本(50g)当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ
スリーボンド¥3,898税込¥4,2881本(50g)当日出荷トラスコ品番817-9662色緑使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)18危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
金属接着用瞬間接着剤 TB1701
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷低粘度瞬間接着剤です用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ
スリーボンド¥3,698~税込¥4,068~1本(50g)ほか当日出荷から3日以内出荷色緑使用可能温度範囲-40~150℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤
スリーボンド¥4,398税込¥4,8381本(50g)当日出荷低強度です。低粘度です。トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化
スリーボンド¥3,698税込¥4,0681本(50g)当日出荷トラスコ品番817-9666色青使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(50g)5日以内出荷高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色緑容量(g)50粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 潤滑性
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9670色黄使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9671色赤使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 中粘度
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)欠品中トラスコ品番817-9669色緑使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本(250g)当日出荷トラスコ品番817-9668色赤使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9667色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番783-9901色赤使用可能温度範囲-40~180℃粘度(mPa・s)1700危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9665色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷取り外し性良好です。DOPフリー品です。用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552色青使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷中強度です。高粘度です。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0518使用温度範囲(℃)-40~150液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])2500[2500]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781本(250g)ほか3日以内出荷中強度です。中粘度です。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
瞬間接着剤 NO1702
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(20g)3日以内出荷低粘度瞬間接着材です用途金属用トラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷トラスコ品番813-0551色青種類低粘度使用温度範囲(℃)-40~150液色青破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7主成分合成樹脂粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ固着時間(分)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性強力封着剤
スリーボンド¥20,980税込¥23,0781個(250g)6日以内出荷可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状