商品豆知識
シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。
用途危険区域への立入制限に。
トラスコ品番359-0395
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に
材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
高さ(mm)126
電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)
テープ長さ(m)6
シート幅(mm)60
横(mm)70
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。
トラスコ品番359-0403
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に
材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
高さ(mm)126
電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)
テープ長さ(m)6
シート幅(mm)60
横(mm)70
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。
12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。
増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に
高さ(mm)909
シート幅(mm)60
テープ長さ(m)12
シート厚さ(mm)0.2
ポール径(Φmm)60
ベース径(Φmm)380
軽量・コンパクトな本体2個で、3mのベルト長さを実現しています。
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。
引き出したベルトを固定するストッパー付きです。
本体2個使いなので、急な巻き取りの心配がなく、安全です。
用途工場内、各種作業の立入規制に。
材質/仕上ベルト:ナイロン、リールケース:ABS樹脂
質量(g)320
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)3
表示内容赤無地
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途バリアリールの交換用シート。
材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス
質量(g)100
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。