3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状丸型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K(防水) 電球の種類LED
1個ほか
4,788 税込5,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 適合EMC(電磁環境適合)品 幅(mm)41.5 高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず) タイプスイッチ付 奥行(mm)107 電圧(V)10~30(DC12/24対応) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず) 光源LED 材質(ハウジング)アルミ合金 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)30000 各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10 防水保護等級IP67/IP69K(防水) ビーム角度(°)60(Flood beam) 電球の種類LED ハウジング色ブラック
1個
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1 形状丸型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 定格電力(W)15 光源LED 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED使用数(個)8 防水保護等級IP68/IP69K 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷