絞り込み
ブランド
  • JB(日本ボデーパーツ工業)
  • モノタロウ(46)
  • (9,095)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,095)
  • TURN(841)
  • MAD MAX(マッドマックス)(415)
  • 信和自動車工業(297)
  • KOITO(小糸製作所)(192)
  • CGC(千代田)(126)
  • SYS(122)
  • 花魁JAPAN(91)
  • 槌屋ヤック(89)
  • NIKKEN(日建)(77)
  • 竹村商会(75)
  • クラリオン (Clarion)(70)
  • ドーワ(65)
  • Azur(64)
  • 大東プレス工業(59)
  • STANLEY(スタンレー電気)(44)
  • Strands(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色JB(日本ボデーパーツ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
ロープフック T型 メッキ JB(日本ボデーパーツ工業)ロープフック T型 メッキJB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
質量(kg)0.1表面処理3価クロムメッキ
LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED車高灯JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂入力電流(mA)50以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5電球の種類LED
マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーステー(ステンレス)JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカーレンズJB(日本ボデーパーツ工業)
299税込329
1個
当日出荷
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)防水型マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯JB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)取扱説明書(0.22MB)
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
ステンレス工具箱 SUS304 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304JB(日本ボデーパーツ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質キャッチ・蝶番:SUS304
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
ステンレス工具箱(NSSC180) JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱(NSSC180)JB(日本ボデーパーツ工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーステー(メッキ)JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)関連資料(1MB)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプですメーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
マルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)マルチコンビテールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
399税込439
1枚ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ECE規格認証品DC24V(電球式)
用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。関連資料(0.31MB)
JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)JBマーカーステー Z型・L型JB(日本ボデーパーツ工業)
899税込989
1個
当日出荷
SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類
用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応
用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1セット(6個)
当日出荷
41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。
用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応
用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大型開口部により響きの大音量を実現! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 力強く響き渡る重低音 クラスを超えた重低音! 車検対応
用途24V用ホーン仕様低音周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)115(2M距離)
ロープフック DH型 メッキ JB(日本ボデーパーツ工業)ロープフック DH型 メッキJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
質量(kg)0.14表面処理3価クロムメッキ
サイドバンパー JB(日本ボデーパーツ工業)サイドバンパーJB(日本ボデーパーツ工業)
299税込329
1個ほか
3日以内出荷
用途L=4200 より長い寸法が必要な場合はジョイント用裏板と取付金具(4個)を使用してつないでください。
トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバーJB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ゴムリングを使わない新構造ハンドルカバー太くならない!取付簡単!
用途内装パーツ材質合成皮革ブラック
3Dグリップハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)3DグリップハンドルカバーJB(日本ボデーパーツ工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!究極の立体感と光沢!!
用途内装パーツグリップ部(mm)50
JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24VJB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1セット(2個)
当日出荷
ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24
工具箱ステー SS400 JB(日本ボデーパーツ工業)工具箱ステー SS400JB(日本ボデーパーツ工業)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。材質SS400長さ(mm)40高さ(mm)330質量(g)約2000奥行(mm)263表面黒皮
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベースJB(日本ボデーパーツ工業)
789税込868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
質量(kg)0.12定格電流(A)0.38
SUS製フック S型 JB(日本ボデーパーツ工業)SUS製フック S型JB(日本ボデーパーツ工業)
859税込945
1個
当日出荷
SUS304を採用し、錆に強いフックです座繰り穴加工により、綺麗な外観で取付できます。装飾・シートゴム掛け等、負荷の少ない用途にご使用下 さい。
表面処理表面バフ研磨
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプJB(日本ボデーパーツ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車検対応1年保証 12/24V共用耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー極性を気にせず装着できる無極性タイプCREE社LED採用環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31色温度(K)14000入数1個入り
VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
ロープフック NT型 板付 JB(日本ボデーパーツ工業)ロープフック NT型 板付JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
質量(kg)0.18表面処理3価クロメートメッキ
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300関連資料(0.59MB)
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプJB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車検対応1年保証 12/24V共用耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー極性を気にせず装着できる無極性タイプCREE社LED採用環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色温度(K)6500入数1個入り明るさ(Lm)140
LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯JB(日本ボデーパーツ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ナンバーランプの配線をコネクター化専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がりますECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様Approval number : E13*4R00/19*35417*002020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載関連資料(0.63MB) (0.49MB)防水性IP65
トラック用品・パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら