絞り込み
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- モノタロウ(28)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(287)
- 信和自動車工業(103)
- KOITO(小糸製作所)(81)
- MAD MAX(マッドマックス)(55)
- ドーワ(33)
- 槌屋ヤック(31)
- STANLEY(スタンレー電気)(24)
- CGC(千代田)(20)
- 大東プレス工業(18)
- カシムラ(16)
- 竹村商会(15)
- SUN(14)
- 雅(14)
- エスワイエス(11)
- TIPTOP(10)
- BON(9)
- ケリー電気産業(6)
- 小林総研(6)
- ブランドをもっと見る

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色黄電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
LED B型路肩灯
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み質量(kg)0.251
防水型マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
3Dグリップハンドルカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から7日以内出荷業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!究極の立体感と光沢!!用途内装パーツグリップ部(mm)50
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871セット(6個)当日出荷41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
JBマーカーステー Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
マーカーランプ オールステン
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×72
プリズム マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
JBドライブマスタープロ サポートクッション
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷トラックの長距離運転に効果を発揮!立体形状ウレタンが体をしっかり支える!