クリアな光で明るさパワーUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12
消費電力(W)0.9
定格電流(A)0.38
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ
材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC
質量(g)約450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45
入力電圧(V)DC12~40
定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6
照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90
使用環境温度(℃)-40~60
定格入力電力14.5W
光束(Lm)950
防水仕様JIS D0203-1994 S2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ
材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS
質量(g)約205
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68
入力電圧(V)DC12~30
定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13
照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240
使用環境温度(℃)-30~50
定格入力電力3.8~3.9W
光束(Lm)220
防水仕様JIS D0203 S2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ
材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20
電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095
定格消費電力(W)3
入力電圧(V)DC12/24
対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
使用環境温度(℃)-40~50
実効値(W)2.2
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50
LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品
防水性IP65
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。