VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)当日出荷
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS質量(g)約205寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68入力電圧(V)DC12~30定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240使用環境温度(℃)-30~50定格入力電力3.8~3.9W光束(Lm)220防水仕様JIS D0203 S2
トラック用品・パーツ の新着商品
ページ: 1/ 3