目が眩む明るさ!
高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。
光が遠くまで届くスポット光タイプです。
車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。
レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。
DC12/24V車共用タイプです。
金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
材質SUS・PC・アクリル
形状スクエア
厚さ(mm)約26
色ホワイト
高さ(mm)128
質量(g)約300
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)112×148
本体質量(g)約300
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)300
角度調整範囲約190℃
色温度(K)6500
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)‐30~+40
防塵防水性能IPX7
光源色ホワイト
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)SUS・PC
質量(g/個)約300
定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130
定格電圧変動範囲DC10~32V
防水仕様IPX7
主材質SUS・PC・アクリル
LED使用数(個)5
防水性IPX7
動作温度範囲(℃)‐30~+40
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)約20(DC28V時)
電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)111×31
タイプコードアース
材質(レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
定格電圧変動範囲DC10~32V
定格電圧DC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
定格電圧 DC VDC24
用途車高灯を車両サイドに取り付けるためのステー。
材質ステンレス
質量(g)約172
タイプZ型
板厚(mm)約1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。
(取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用
定格電圧(V)DC24
レンズ色クリア
付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)
材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)30
材質(本体)ABS
質量(g)約75g
タイプコードアース
規格意匠登録:第1296593号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)111×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約75g
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約75g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)5
こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
用途DC24V車専用
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM4(2個)
材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)30
材質(本体)ABS
質量(g)約62
タイプコードアース
規格意匠登録:第1296594号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)111×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約62g
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約62g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)6
流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
定格電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)
材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
材質(本体)ABS
質量(g)約29g
タイプコードアース
規格意匠登録:第1331031号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)90×32
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約29g
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約29g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)8
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。
明るさ25%UP(メーカー従来品比)。
環境負荷物質を低減。
明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。
庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。
庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。
万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。
車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC10~16V
付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)
材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
厚さ(mm)10
質量(g)約80
タイプDC12V車専用
規格意匠登録:第1331004号
電圧(V)DC12
定格電圧DC12V
定格電圧(V)DC12
外径×高さH(Φmm×mm)241×54
コード長さ(m)110(0.3sp)
本体質量(g)約80
定格電圧 DC VDC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10
コード長さ(mm)110(0.3sq)
使用環境温度(℃)-40℃~+80℃
材質(レンズ)PC
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約80
取付ピッチ(mm)208
定格電流(mA)約190(DC14V時)
動作温度(℃)-40℃~+80℃
照度(Lux)約55(距離1m直下)
主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
LED使用数(個)12
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。
明るさ25%UP(メーカー従来品比)。
環境負荷物質を低減。
明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。
庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。
庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。
万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。
車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V
付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)
材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
厚さ(mm)10
質量(g)約80
タイプDC24V車専用
規格意匠登録:第1331004号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)241×54
コード長さ(m)110(0.3sp)
本体質量(g)約80
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10
コード長さ(mm)110(0.3sq)
使用環境温度(℃)-40℃~+80℃
材質(レンズ)PC
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約80
取付ピッチ(mm)208
定格電流(mA)約80(DC28V時)
動作温度(℃)-40℃~+80℃
照度(Lux)約50(距離1m直下)
主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
LED使用数(個)12
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
面発光で美しく、存在感ある光を放つLED車高灯
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用しています。
材質本体:ABS、レンズ:アクリル
全光束(Lm)約82
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)
フレーム色シルバー
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
いろいろな用途で使用できるマルチなライトです。作業車等の操作パネルや計器の照明にも最適です。地面を照らすダウンライトとしてや愛車を照らすシャーシライト、操作パネル等を照らす手元灯等として使用できます。明るくワイドな光で照らす超広角高輝度LEDを採用しています。取り付けに必要なスペースを極力小さくした省スペース設計です。配線時に役立つコード逃しを備えています。
材質(本体)PP
質量(g)約25
レンズ色クリア
コード長さ(mm)約200
発光色ホワイト
材質(レンズ)アクリル
定格電流(mA)DC28V時:約35
色(本体)ブラック
定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。