8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ 消費電流(mA)DC24V/約20mA
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ 材質ステンレス 鏡面
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。 合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
用途その他アクセサリ 寸法(縦×横)(mm)積載量シート:38×240/数字32×24
1セット
799 税込879
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)カッティングステッカー 最大積載量
最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。 合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
用途その他アクセサリ
1枚
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用5連オートリレー
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ 配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22) 使用電圧範囲(V)DC10~30 出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5 入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9 取扱説明書(0.26MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ 仕様1系統 電源DC24V 寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5 定格(A)約10(最大瞬間20 ノブ長さ(mm)26
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル 機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替 解像度1280×720 防塵防水性能IP68 水平(ティルト)角度175° 画素数100万 関連資料(5.86MB) 動作電流(mA)100/12V ビデオ仕様NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5 イメージセンサー1/2.7CMOS 動作電圧(V)12-35 最低照度(Lux)0.001
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

白熱球用調光器 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)白熱球用調光器
シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器。液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用
用途電装パーツ 定格電圧(V)DC10~30 出力電流(A)1系統/MAX10 保護回路各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き 入力電流(A)1系統/MAX10 取扱説明書(0.34MB)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)