スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。
KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。
13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0
使用環境温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
使用電圧範囲(V)DC12~24
耐振性9G
斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン
ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!!
ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
【UN部品認証取得品】
迫力アップで存在感をアピール。
歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。
小型トラック(24V車)にも装着可能。
レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。
LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
質量(g)3590
タイプノーマルターン
消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4
電球の種類LED
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ スモークタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-6RS+LEDRCL-6LS
色スモーク
タイプシーケンシャルターン
定格24V
1セット(2個)
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ シーケンシャルターンタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-6R+LEDRCL-6L
色レッド
タイプシーケンシャルターン
定格24V
1セット(2個)
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ ノーマルタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。※流鏑馬2連タイプはテール点灯時にターンを点灯させると仕様上 上段のテール部(格子状)が消灯しますが故障ではありません。※本仕様は保安基準の細目告示(別添 52、4.12.7項)にて認められており車検に対応しておりますので、安心してご使用いただけます。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。必ずメーカーページの適合表をご確認の上ご購入をお願いいたします。※車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
仕様ターン:21W、テール:2.3、バック:4.1W
色ビニールチューブ:黒
質量(g)1847
定格24V
ストップ3.3W
1セット(2個)
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ 融雪仕様 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・独自技術により、灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。・これにより、ランプの点灯状態を確認することが出来、安全性が格段に向上します。【作動条件】。テールランプ点灯時、外気温に応じて自動的にヒーターON/OFF。ヒーターON:外気温5℃以下/ヒーターOFF:外気温15℃以上。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-7R+LEDRCL-7L
色レッド
タイプ融雪仕様
定格24V
1セット(2個)
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。