角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
セット内容本体1個
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)24
定格出力(W)6
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 26灯
明るさ(Lx)160
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
定番商品のブラックに続き、ステンレス製が登場しました。
ステンレス製のミラーステー、メッキ色のバックショットミラーの合わせ、お好みによってご利用ください。
材質ステンレス鏡面
全長×幅W(mm)本体:250×120
適合車種いすゞ4t’07フォワード(H19.7~)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A
タイプコンセントタイプ
コード長さ(m)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC24(24~36)
口数2
定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)
ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ
USBポート数あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドル操作がらっくらく!
ハンドルカバーもしっかりフィットし、車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。
ベアリング採用で操作もスムーズです。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180
表面処理#400研磨
材質SUS304
寸法H(mm)272
寸法d(mm)180
寸法D(mm)252
表面処理#400研磨
寸法W(mm)350
寸法h(mm)48
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
中型車用(4t車)の商品になります。
材質ステンレスSUS304
形状プレスライン無 W550
厚さ(mm)0.8
表面処理#400研磨
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
8パターンの自動点滅機能!
LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。
切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
材質樹脂
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型
適合JB製バスマーカーランプ(輝ら)
材質PC
レンズ色蛍光イエロー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途A-1/G-1バスマーカーランプの交換用部材
適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース
材質ABS
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
長さ(m)5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バックセンサー オプションパーツ
材質樹脂
材質ステンレス/SUS304
表面処理#400研磨相当
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
適合EMC(電磁環境適合)品
幅(mm)41.5
高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)
タイプスイッチ付
奥行(mm)107
電圧(V)10~30(DC12/24対応)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)
光源LED
材質(ハウジング)アルミ合金
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)30000
各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
ビーム角度(°)60(Flood beam)
電球の種類LED
ハウジング色ブラック
材質鉄(ボンデ)
板厚(mm)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×255×270
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
国産 日野 17プロフィア/17レンジャー用アイラインフィルム 左右SET
デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新!
カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。
適合車種野大型17プロフィア(H29.5~)/日野4t 17レンジャー(H29.4~)
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子)
LED12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20
明るさ(Lm)2.4W/200LM
ダンプ型のロープフックになります。
材質ステンレス/SUS304
仕様取付穴有 ボルト止め用
材質鉄三価ホワイトメッキ
寸法(幅W×厚さ)80×6
自動車整備・アウトドア等用途は多様。USB充電タイプ2~3時間の充電で約4~5時間連続使用可能。
付属品マグネット、クリップ
寸法(mm)約183×23
消費電力(W)1
連続使用時間(時間)約4~5
光源LED
光束(Lm)最大:3WCOB:240、LED:80
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽トラックの泥はね、飛び石を防止します。カッターなどで自在に切れます。
用途軽トラック用泥除け。
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
ジェットイノウエ製バンパーを取付る為のステー
用途ボディパーツ
色ブラック
関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプ
用途バックランプ分岐
中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ
空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
用途外装パーツ
仕様鏡面
材質ステンレス
色鏡面
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ
仕様6角レンチ付
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
タイプH7
色スーパーホワイト
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
RCA信号を2系統に分岐します。
用途電装パーツ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)200
色クロームメッキ
電圧DC12V
電圧(V)DC12
適合車種DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。
用途サウンドパーツ
付属品5A/10A/20Aヒューズ各1本
電圧(V)24
定格30A(720W)
適合車種DC24V車用
取扱説明書取付説明書(0.3MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC12V
電圧(V)12
適合車種DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ウォーターホース用の取付金具、取付けバンドとご一緒にご利用ください。
用途外装パーツ
材質スチール
寸法(mm)Φ50.8×180
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。