アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,821件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストエクステンションレバー JET INOUE(ジェットイノウエ)ツイストエクステンションレバーJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ仕様6角レンチ付材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
低電流マグネチックバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流マグネチックバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ適合【適合ホーン】ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビッグホーンクロームメッキ
ホーンリレー/ハーネスセット24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンリレー/ハーネスセット24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
欠品中
エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。
用途サウンドパーツ付属品5A/10A/20Aヒューズ各1本電圧(V)24定格30A(720W)適合車種DC24V車用取扱説明書取付説明書(0.3MB)
ホーン切替スイッチ/ハーネスキット JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーン切替スイッチ/ハーネスキットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。
用途サウンドパーツ
ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
ハンドルスピンナー丸型 新バンド JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルスピンナー丸型 新バンドJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
寸法(mm)55Φ
アクリルマーカーレンズ エスワイエスアクリルマーカーレンズエスワイエス(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
マーカーランプ用のアクリスレンズです。
寸法(mm)Φ80×75
マーカーレンズ(樹脂) ドーワマーカーレンズ(樹脂)ドーワ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
タイプ樹脂
バックランプレンズ ドーワバックランプレンズドーワ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式日野新型タイプDS446用直径(mm)約118適合メーカー日野
バックランプ ドーワバックランプドーワ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式日野新型定格電力(W)25W純正品番81670-1350適合メーカー日野
毒 プレート SUN毒 プレートSUN
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
仕様鉄板テープ文字
3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)3連式リアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
リターダ対応の長寿命バルブ採用タイプ。
用途トラック・産業車両用補修用パーツ定格レッド(外側)24V 25/10W、(内側)・アンバー(中央)24V 25W機能レッド(外側)テール・ストップランプ、(内側)ストップランプ、アンバー(中央)ターンシグナルランプ端子角型ソケット4極コネクター
クリスタルシフトノブ MAD MAX(マッドマックス)クリスタルシフトノブMAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
内装アート系パーツの必需品!クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
丸型テールランプ小型用センターレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型テールランプ小型用センターレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型にも使用できます。
材質樹脂
バックショットミラーショートステー取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーショートステー取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
いすゞ4t'07フォワード用の純正ショートミラーステーにバックショットミラーを取付けるためのブラケット。
用途外装パーツ
エクステンションレバー クランク型 JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー クランク型JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
スーパーメタルシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)スーパーメタルシフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途内装パーツ寸法(mm)Φ26×150関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
チャンネルサイドガードステー(スチール) 信和自動車工業チャンネルサイドガードステー(スチール)信和自動車工業
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷
用途サイドバンパーの取付ステー材質スチール(SS400)厚さ(mm)3.2表面処理ペンタイト(Z12)
LED車高灯(ECE認証取得) POLARGLED車高灯(ECE認証取得)POLARG(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用取付穴ピッチ(mm)97形状角型コード長さ(mm)500
角ミニワークランプ ドーワ角ミニワークランプドーワ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質樹脂タイプヘッド球(BA15s)光源ヘッド球電球の種類ヘッド球
マーカーランプ オールステン JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーランプ オールステンJB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正タイプのシンプルなマーカーランプですステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
打ち込みウエイトスチールホイール 2tチューブ・チューブレス兼用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール 2tチューブ・チューブレス兼用ヤマテ金属(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できます。
材質適合車種2t車ウエイト隙間寸法(mm)3.0
ウェッジベース電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)
949税込1,044
1箱(10個)
4日以内出荷
口金W2x4.6d定格電圧(V)24主な適合純正品番(タクティ)V91191157、V91191158、(日産)B6261-01686、B6261-01687、(PITWORK)AY080-00067、AY080-00066定格電力(W)2電球形状T5
泥除けステンレス板 JB(日本ボデーパーツ工業)泥除けステンレス板JB(日本ボデーパーツ工業)
4,998税込5,498
1枚
22日以内出荷
山折り2か所裏板付きヘミング加工をしています。
用途泥除けのウエイトにご使用ください。その他山折り2か所板厚(mm)0.8加工【端】ヘミング加工
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
水中花シフトノブ 電球型 JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型JET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状はシンプルな高さ90mmのレトロかわいい電球型!従来の水中花ノブより花の本数を増量!豪華さがUPしました3種の口径変換アダプター付でほとんどのMTトラックをカバーします!!
用途内装パーツ寸法(高さH×幅W)(mm)90×44口径10×1.25/12×1.25/12×1.75関連資料(0.25MB)
ステンレス製ナンバー枠 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス製ナンバー枠 車検対応JB(日本ボデーパーツ工業)
4,600税込5,060
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車検対応 ステンレス仕様メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB)
LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー信和自動車工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1形状角型材質(本体)アルミ合金電圧(V)9-32(12/24共用)定格電力(W)3防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9発光体OSRAM 3W LEDx9電球の種類LED
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
車検対応1年保証 12/24V共用耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー極性を気にせず装着できる無極性タイプCREE社LED採用環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに口金BA15Sガラス球形式S25色温度(K)14000入数1個入り
LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用竹村商会
6,798税込7,478
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)4.4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
LED看板灯 アルミ製 JB(日本ボデーパーツ工業)LED看板灯 アルミ製JB(日本ボデーパーツ工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
灯体のLED化により省電力・水銀フリー を実現。
用途トラックの看板灯に高さ(mm)250奥行(mm)89(取り付けステーを含む)関連資料(0.21MB)
トラクタ用新モニターケーブル/15M クラリオン (Clarion)トラクタ用新モニターケーブル/15Mクラリオン (Clarion)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
長さ(m)15
シートカバー いすゞ Azurシートカバー いすゞAzur
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーいすゞ適合車種エルフ:NHR/NJR/NKR/NHS/NJS/NKS年式H19/01-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個MAD MAX(マッドマックス)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
シフトノブ 水中花 MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ 水中花MAD MAX(マッドマックス)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気に合う水中花シフトノブになります。
用途トラック用付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)全長(mm)約143口径(mm)12x1.25主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
HAC3693 車載スマホホルダー HACHAC3693 車載スマホホルダーHAC
999税込1,099
1個
当日出荷
運転中のスマホ操作を安全に行うために、欠かせないアイテムです。バックミラーアームに挟むだけで車にスマホを簡単に固定することができます。これによって、ドライブをする時により快適にスマホの地図アプリや音楽プレーヤーを使うことができます。また、走行中に邪魔になりにくい位置にも固定できるので、運転中のスマホの落下を防ぐことができ、運転時の視界も良好でストレスなく運転することができます。2段階の駆動アームとボールジョイントで回転や角度調節が自由自在です。4インチから6.5インチのスマホサイズに対応しています。
用途ドライブをする時に。スマホをカーナビとして使用する際に。付属品取扱説明書、留め具×1個、ホルダー×1個ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×190適合サイズ4~6.5インチまでのスマートフォンまたは幅もしくは高さ6~8.5cm、厚み1.2cmまでの機器耐荷重(g)約400
JB 仮眠カーテン+安全窓カーテン JB(日本ボデーパーツ工業)JB 仮眠カーテン+安全窓カーテンJB(日本ボデーパーツ工業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
プライバシーを確保し安心して仮眠できます!光沢に優れ光の透過や反射を防ぐ!!4t~大型車対応 一級遮光/遮光率99.99%/難燃性 最高級ポリエステル暗幕生地/ブライト糸使用・プリーツ加工
用途内装パーツ入数(枚)メインカーテン2/安全窓汎用カーテン1寸法(縦×横)(mm)(メインカーテン/枚)850×2400最大幅(mm)(メインカーテン)2750入数(個)(カーテンフック)50関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.08MB)
VS-L141VW+VS-L3D  LED丸型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS質量(g)約205寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68入力電圧(V)DC12~30定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240使用環境温度(℃)-30~50定格入力電力3.8~3.9W光束(Lm)220防水仕様JIS D0203 S2
LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯ですDC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)LED素子は信頼性の高いOSRAM製取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製ブリスターパック包装
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
トラック用品・パーツ