絞り込み
ブランド
- Azur(64)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(176)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(825)
- KOITO(小糸製作所)(199)
- MAD MAX(マッドマックス)(430)
- NIKKEN(日建)(77)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- SYS(118)
- TURN(1,128)
- カシムラ(71)
- ドーワ(59)
- 信和自動車工業(295)
- 大東プレス工業(58)
- 槌屋ヤック(86)
- 竹村商会(73)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,077)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用
竹村商会¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目。【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目。【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、。誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目。【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、。光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9色電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v
ブラックシャインデコキャップ フロント用 樹脂 33mm 10個入り
槌屋ヤック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷深黒な輝きを放ち、カラーホイールを際立たせるブラックメッキ仕上げのデコレーションキャップです用途ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護します。ホイールナットにかぶせて押し込むだけで簡単に装着することができます。色ブラックメッキ高さ(mm)40サイズ(mm)ナット:33入数(個)10入り
樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付
信和自動車工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷イタリア【LAGO】社製の工具箱になります用途防水性能(IPX9K)適合抗紫外線耐候樹脂:黒材質PP
ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥8,800~税込¥9,680~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。材質ステンレス
FRP工具箱
JB(日本ボデーパーツ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)。キャッチ・蝶番はステンレス仕様その他A型ステーをご使用ください。
LEDマルチコンビテールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか3日以内出荷ECE規格認証品。DC24V(LEDタイプ※キャンセラー付)用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥4,498税込¥4,9481個当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)3.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用
竹村商会¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
サイドマーカー
Fast Elefant¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。用途電装パーツ/車高灯長さ(mm)配線:150色レンズ:スモーク電圧12/24
LED看板灯 アルミ製
JB(日本ボデーパーツ工業)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷灯体のLED化により省電力・水銀フリー。 を実現。用途トラックの看板灯に高さ(mm)250奥行(mm)89(取り付けステーを含む)





+1
LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用
竹村商会¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)33消費電流(A)3配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
ふそう2t'20キャンターウィンカーランプカバー R/Lセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷デイライトとフロントウィンカーをメッキで覆う’20キャンター専用ウィンカーランプカバー。ウィンカーランプ部分は立体感ある造形に仕上げ、デイライトの視認性もあり!!。コーナーパネル(571437/571438/526517/526518)、ブラックベルトガーニッシュ(572357)と合わせて装着すると一体感が増し、よりスタイリッシュに変身!!用途外装/ボデー材質樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~)
スリム車高灯取付ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個当日出荷スリム車高灯ランプ用の取付けステー。車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
シートカバー いすゞ
Azur¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合車種エルフ:NHR/NJR/NKR/NHS/NJS/NKS年式H19/01-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ
シートカバー いすゞ
Azur¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ年式H05.08-H18/12適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
シートカバー いすゞ
Azur¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーいすゞ適合車種エルフ ワイドキャブ:NNR/NNS/NPR/NPS年式2WD:H19(2007)/1~R5(2023)年2月 、4WD:H19(2007)/1~適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ適合グレードSG/ST/SE CUSTOM
シートカバー 三菱ふそう
Azur¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー三菱ふそう適合シート形状ヘッド 一体型
シートカバー 三菱ふそう
Azur¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー三菱ふそう適合車種ファイター:FK60系/ FK70系年式H29/09-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ
シートカバー 三菱ふそう
Azur¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー三菱ふそう適合車種キャンター(ブルーテック)ワイドキャブ:FEB/FEC年式H28/05-(2016/5-)適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ適合グレードスタンダード / カスタム
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト
JB(日本ボデーパーツ工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ拡散色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
大 H型金具 サイドミラー
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)19寸法(幅W×長さL)(mm)160×310曲率半径600R
水中花 シフトノブ ショート
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷内装アート系パーツの必需品用途内装ドレスアップ材質アクリル樹脂全長(mm)50口径(Φmm)12×1.25適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車アダプタタイプ(付属アダプタタイプー)10×1.25、8×1.25
マックススペシャル本体
NIKKEN(日建)¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷小型で高性能な8キロタイプのフルオートコンプレッサー!。エア注入の手間いらずでタンク内の圧力を常に一定に保つ為、音色の安定感は歴然!!用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)3000最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8




シングルキルトハンドルカバー モンブランローズ 2HS
雅¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷モンブランローズはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/シングルキルト仕様)サイズ2HSタイプビニール付き、シングルキルトステッチ適合ハンドル径(Φmm)450~460
エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷助手席側用サイドミラーカバー。主に日野2t(エアループデュトロ)縦長なワイドビューミラー車に対応用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキタイプミラー:縦長タイプワイドビュー2面鏡式ミラー車寸法(縦×横)(mm)(参考)左ミラー:370×180適合車種日野2tエアループデュトロ(H22.5~)/いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)
miyabiナットキャップ 33mm/10個
雅(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)5日以内出荷キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!用途対応ナット:ISO 33mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)33高さ(mm)60
サイドマーカー【DK SLIM】
Strands¥4,998税込¥5,4981個当日出荷STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークコード長さ(m)1LED色アンバーLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
フロントグリル 07フォワード 標準 後期型用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷いすゞ4t’07フォワード後期型標準 ミリ波レーダー無車用のフロントグリルです。フロントフェイスのイメージチェンジ存在感UP!用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種いすゞ4t'07フォワード標準車後期型(H26.11~ON)ミリ波レーダー無し車
NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
16灯角型LEDワークライト
Modes¥6,898税込¥7,5881個当日出荷フォークリフトや建機に使用可能 角度調節取付ステー付材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)535電圧(V)DC12~80消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45材質(ステー)ステンレス防水IP67



JB ダブルステッチハンドルカバー 2t車用 40~41cm(ML/LM)
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷LM/ML共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー用途2t車トラックハンドル用のカバー適合2t車クラスサイズML・LM共通適合ハンドル径(Φmm)400~410
Pトップマーカーランプ
槌屋ヤック¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル質量(g)約100コード長さ(mm)約140 (0.5sq)使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧範囲(V)DC20~32
ダイレクトソケットディレクション
槌屋ヤック¥749税込¥8241個当日出荷ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで2種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A用途角度調整機能付きダイレクトソケット色ブラックタイプ2連口数2