絞り込み
ブランド
- Azur(64)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(176)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(825)
- KOITO(小糸製作所)(199)
- MAD MAX(マッドマックス)(430)
- NIKKEN(日建)(77)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- SYS(118)
- TURN(1,128)
- カシムラ(71)
- ドーワ(59)
- 信和自動車工業(295)
- 大東プレス工業(58)
- 槌屋ヤック(86)
- 竹村商会(73)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,077)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸型テールランプ小型(単体)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷2t車クラスにベストサイズの小型テールランプ!適合DC24V寸法(Φ×mm)144×(外枠より後方)100
ハロゲンランプ H1 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
slim流星8LED車高灯(DC24V用)
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
LED6スリムマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。寸法(mm)55×11.5×25
チャンネルサイドガードステー(スチール)
信和自動車工業¥4,498~税込¥4,948~1個ほか翌々日出荷用途サイドバンパーの取付ステー材質スチール(SS400)厚さ(mm)3.2表面処理ペンタイト(Z12)
LEDシグナルランプ(連続点灯)
KOITO(小糸製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
パネル、メーター用電球 28V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28口金BA9sガラス球形式G14
バネカン 短 33H
信和自動車工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷用途アオリの固定に適合4t~大型車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
プリズム マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
ステンレス車体ドア留め金具縦型
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。材質/仕上ステンレスSUS304寸法L1(mm)76.5寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2
LED前部上側端灯 E規格品
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高輝度LED採用。視認性の良いレンズカット。レンズ交換が可能でありながら、防水性にも優れる。ECE-R7 基準認可取得品。 ネジM4×25(2本)・M4フランジナット(2個)付き
水中花 蒼華 さいか シフトノブ 95mm 変換アダプター付き パープル/ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥4,198税込¥4,6181本欠品中MADMAXオリジナル、蒼く輝く、蒼華(さいか)シフトノブです用途トラックパーツ付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)適合■口径サイズ 12mm×1.25mm●トヨタ 2t ダイナ●ダイハツ 2t デルタ●三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター●三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター●三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート●日野 2t デュトロ●日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ●日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア■口径サイズ 10mm×1.25mm●いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ●UD 2t コンドル●UD 4t ファインコンドル●UD 大型 ビッグサム●UD 大型 クオン●日産 2t アトラス●マツダ 2t タイタン■口径サイズ 8mm×1.25mm●マツダ コラムシフト車●ダイハツ コラムシフト車●トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車長さ(mm)約95
クリスタルシフトノブ 泡 500mm 変換アダプター付き スモーク
MAD MAX(マッドマックス)¥4,998税込¥5,4981本欠品中超ロング!約50cmのインパクトのある長さ!定番の泡クリスタルデザインです用途トラックパーツ付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)適合■口径サイズ 12mm×1.25mm●トヨタ 2t ダイナ●ダイハツ 2t デルタ●三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター●三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター●三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート●日野 2t デュトロ●日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ●日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア■口径サイズ 10mm×1.25mm●いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ●UD 2t コンドル●UD 4t ファインコンドル●UD 大型 ビッグサム●UD 大型 クオン●日産 2t アトラス●マツダ 2t タイタン■口径サイズ 8mm×1.25mm●マツダ コラムシフト車●ダイハツ コラムシフト車●トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車色スモーク
Wファンクールクッション シングル 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷座り心地を追求した、柔らかメッシュ素材採用!。トラック・乗用車対応(12V/24V対応)。1年保証付き用途Wファンで座面に抜群の涼しさを体感できます。腰部に内蔵のバイブレーションで、リフレッシュ効果!コード長さ(mm)1500適合車12V/24V共通(※外車は不可。ソケットの形状が合わない場合がある為。)製品質量(g)900
防水仕様中継ケーブル(5m)
クラリオン (Clarion)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5605長さ(m)5内容1台
アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491個4日以内出荷アルミ削り出しで車内をスポーティに演出します。シフトノブ周辺やセンターコンソール等、見やすい位置に貼り付けてご使用ください。貼り付けタイプ用途トラックパーツ材質アルミ寸法(mm)16×22適合車種汎用
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.5
MAD MAX(マッドマックス)¥199税込¥2191個4日以内出荷シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.5へ変換。用途トラックパーツ材質真鍮サイズM10-1.5(シフトノブ側M12-1.25に対応)適合車種汎用
丸型警光灯2N型
KOITO(小糸製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。用途フラッシュランプ品番L2NB種類ボルト直付タイプ電圧(V)12/24消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)青
樹脂製工具箱【LAGO社製】専用ステー/左右セット品
信和自動車工業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷イタリア【LAGO】社製/樹脂製工具箱専用ステーになります材質SS表面処理カチオン塗装適合品番71J0600+71JDS600-LAGO,71J0800+71JDS800-LAGO,71J1000+71JDS100-LAGO
サイドミラー 84年 FRR
カシムラ¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷材質ポリプロピレン黒取付ピボット式LP-12外寸(mm)175×330取付サイズ18mm球適合車種フォワード(S59.6~S60.6)FRR,FSR,FTR / 旧マイクロバス(ジャーニー) / フォワード(S61~H7.5)左右共通 NRR(ジャストン) / デーキャブレンジャー(S59.6~H7.4)FC,FB,3.5t,4.25t曲率半径800
スズキ キャリー DA63T DA16T メッキ バックランプ テールランプ ガーニッシュ 2点セット
MAD MAX(マッドマックス)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷スズキ キャリー DA63T DA16T バックランプ テールランプ ガーニッシュ メッキ 2点セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。ABS樹脂メッキ仕上げでリア回りのドレスアップ効果抜群!両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T





+1
ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用
竹村商会¥769~税込¥846~1袋(1個)ほか翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 。従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】。 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 。12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
牙龍マーカー ガラス
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ダブルレンズで煌めきMAX用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット
ブロードウォッチ¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。用途バン、トラック、バスなどの後方確認その他【画像】正像電源DC12V/1A解像度200万画素出力信号【カメラ】AHDコネクタM12-4ピンコネクタ画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角)最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ
アイケイケイ¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から15日以内出荷LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。材質(本体)ステンレス SUS430定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430