絞り込み
ブランド
- Azur(64)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(176)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(825)
- KOITO(小糸製作所)(199)
- MAD MAX(マッドマックス)(430)
- NIKKEN(日建)(77)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- SYS(118)
- TURN(1,128)
- カシムラ(71)
- ドーワ(59)
- 信和自動車工業(295)
- 大東プレス工業(58)
- 槌屋ヤック(86)
- 竹村商会(73)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,077)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

横出しエクステンションL型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!用途内装パーツ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×70×22
角型4灯式タイプ2:ロー専用
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
シートカバー A・B共用座面
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷痛んだ座面の交換用パーツです。メーカーモコモコレザーシートカバーAタイプ(594005)・Bタイプ(594006)どちらにも使用できます。用途内装パーツ適合【適合シート品番】594005/594006材質(表面)PU、PVC混合生地、(裏面)ポリエステル、(中綿)PP線
バックショットミラークラシック用取付ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ジェットイノウエ製バックショットミラークラシック専用取付ステーです。用途外装パーツ付属品取付けボルト(ステンレス)適合【適合ミラー】501511/501512/501513/501571/501572/501573材質ステンレス色鏡面メーカーふそう適合車種ふそう大型スーパーグレート吊下ミラー車(H12.2~)年式H12.2~
ブーゲンシート 380X760
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ブーゲンビリア柄のシルバーシート用途その他アクセサリー材質アルミ寸法(mm)380×760色シルバーデザインブーゲンビリア柄
エコーホーン のぞみ430 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン用途サウンドパーツ適合DC24V車寸法(mm)430色クロームメッキ電圧(V)24
ハイパワヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ仕様235L材質亜鉛合金寸法(mm)235色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
ナンバープレート 50カク ABS
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP用途外装パーツ種別大型用50mm角材質樹脂厚さ(mm)47材質/仕上ABS/クロームメッキ色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)583×363適合車種大型車
プロフィアテラヴィタイプバンパー用ウィンカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)4日以内出荷ジェットイノウエ製プロフィアテラヴィタイプバンパー以外に純正バンパーにも取付できます。用途ボディパーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付適合【適合バンパー】502451/502452/502453光源24V/25Wアンバー適合車種日野4tスペースレンジャー(H11.5~H13.12)、日野大型プロフィアテラヴィ(H12.4~H15.10)、いすゞ4tフォワード342/大型ギガ(H17.6~H19.6)
ワンマンアンドン W360 ユニット無
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50



リフレクター (反射板)スクエアタイプ 94×44mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!寸法(mm)94×44
ドロヨケ
Meltec(大自工業)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2枚)当日出荷軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。用途軽トラック関連付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個質量(g)254
ダイヤカット泡ハンドルスピンナー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。用途内装パーツ
LED路肩灯Assy
ドーワ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用定格電圧(V)24LED使用数(個)5
4 1/2 フォグレンズ
ドーワ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から6日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。




ミニ組みタッセル
巧工房¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷こだわりのプレミアムアクセサリー!日本の職人が一本一本手作業で仕上げました。「和」のテイストにこだわった繊細なフォルムが車内の高級感を一層高めます。用途キーホルダーに携帯ストラップに寸法(mm)100(ループ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フロントターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。用途トラック・産業車両用種別トラック・バス・産業車両用寸法(mm)200×120×65
LEDマーカー&アンダーⅡブルー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
東プレ型 LED車高灯 24V
東プレ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.065電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85X49X29取付ピッチ(mm)68
角型警光灯 K型 マグネットタイプ
KOITO(小糸製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。色黄質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31
Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER
Strands¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷独創的なデザイン。FOR9Tシリーズは Strands のデザイン性を重視した製品群です。発光ラインが広がる特徴的なデザインで、従来のポジションランプとは異なる未来的な外観を演出します。明るく目立つサイドマーカー。ホワイト、アンバー(橙)、レッドの発光バリエーションが用意されています。トラックや商用車の視認性向上とドレスアップ効果を両立しています。幅広い電圧に対応。10~40V DC対応。12V車・24V車のどちらにも使用できるため、大型トラックや商用車への取付に適しています。コンパクトサイズ。本体サイズは 116.5 × 54 × 22 mm。取付ピッチ(CC)は 90 mm。比較的小型で、多くの車両に取り付けやすい設計です。ダークデザイン。レンズやハウジングはダークトーンを採用。消灯時もスタイリッシュで、特にダークカラーの車両との相性が良いと説明されています。長期保証。3年間保証付き。用途車両側面の視認性向上とデザイン性向上を目的とした、トラック・商用車向けLEDサイドマーカーです。トラックの側面表示灯。夜間や悪天候時に車両の存在や全長を周囲へ知らせる。商用車・大型車の視認性向上。他車や歩行者から車両位置を認識しやすくする。トラック・トレーラーのドレスアップ。特徴的なライン発光デザインにより、車両の外観をスタイリッシュに演出する。12V車・24V車への装着。10~40V対応のため、小型商用車から大型トラックまで幅広く使用可能。仕様Length inner box750mmWidth inner box150mmHeight inner box60mmGross weight0.12kgVolume0.0018m3Warranty3 YearsLength master carton750mmWidth master carton600mmHeight master carton180mmPCS in master carton50pcs
シートカバー 迷彩 迷彩シートカバー 軽トラック用 フロント1枚
ボンフォーム¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷防水材質・サッと拭くだけお手入れカンタン!。汚れからシートをガード取付けカンタン。ほとんどの軽トラに装着可能材質(表) ポリエステル / (裏) PVCコーティング / (ニット部) ポリエステル入数(枚)軽トラ 前席用×1
軽トラック用 ステンレス製 鏡面タイプ 泥除け 取付延長ステー M6ボルト付 2枚左右セット
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷トラックの元の穴を利用して付属のボルトで簡単に取り付けが出来ます。ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。鏡面タイプでドレスアップにも最適です【商品仕様】。サイズ全長:約136mm 厚さ:約1mm ネジピッチ:約100mm。材質ステンレス。セット内容ステー本体2枚、M6ボルト、ナット4個※泥よけを取付するボルトは付属しておりません、別途ご用意ください。用途トラックパーツ適合車種M6サイズ軽トラック車両【参考車種】ハイゼット、ピクシス、サンバー等※事前に本体サイズ、ボルトサイズをお確かめの上、ご購入ください。年式、グレードによってサイズが異なる場合が御座います。
ホイールナットインジケーター
Modes¥4,398税込¥4,8381袋(20個)4日以内出荷8穴および10穴のISO規格ホイールナット(M22)用。目視確認だけでナットの緩み判定が可能。判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。簡単かつ正確な点検が可能。独自設計により、誰でも簡単に素手で組付け可能。組付け時のコケを抑制し、セットが容易に。裏表を間違えない形状。ホイール意匠に馴染むデザイン。材質ポリエチレン温度(℃)【融解】105寸法A(mm)41.3適合サイズ(mm)【ナット】33寸法B(mm)52.6寸法C(mm)20入数(個)20
LO-100 LED角型マーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (グリーン)
Strands¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色グリーン寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製