アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

13,814件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジゲータープライヤ TIPTOPインジゲータープライヤTIPTOP
3,798税込4,178
1本
当日出荷
チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用適合サイズ33、38、41全長(mm)285質量(g)440
大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70) 信和自動車工業大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70)信和自動車工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
埋込フック 押えのみ メッキ 信和自動車工業埋込フック 押えのみ メッキ信和自動車工業
409税込450
1個ほか
当日出荷
表面処理三価ユニクロメッキ
シフトパターンステッカー JET INOUE(ジェットイノウエ)シフトパターンステッカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から4日以内出荷
シフトノブを交換する際に便利です!!
用途内装パーツ
台座付歯止めブラケット 信和自動車工業台座付歯止めブラケット信和自動車工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質カチオン、鉄表面処理カチオン適合品番7888100・788810Y
閃光車高灯 槌屋ヤック閃光車高灯槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
座付バネカン 6x32 信和自動車工業座付バネカン 6x32信和自動車工業(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SS400(ユニクロメッキ)
ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 SCC JAPANケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用SCC JAPAN
29,980税込32,978
1ペア
4日以内出荷
より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
DCコンバーター DC24V-12V モノタロウDCコンバーター DC24V-12Vモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)適合24V国産車材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140出力電圧(V)DC12/USB5入力電圧(V)DC24出力電流(A)5A (DC3/USB2)保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路コード長さ(cm)90最大電力12V/60WUSBポート数1個(5V/2A)
マーカーランプステー Z型 信和自動車工業マーカーランプステー Z型信和自動車工業
309税込340
1枚ほか
当日出荷
形状Z型
中間サイドターンシグナルランプ用交換レンズ KOITO(小糸製作所)中間サイドターンシグナルランプ用交換レンズKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
適合本体MSTL24
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
ハブナット リヤアウター 藤田秀ナット製作所ハブナット リヤアウター藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(8個)
当日出荷
対辺(mm)41ねじ径M30
USBツインソケット 4.8A 12/24V 槌屋ヤックUSBツインソケット 4.8A 12/24V槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USBポート数2
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5
チェックポイント TIPTOPチェックポイントTIPTOP(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に材質バージンポリマー
ホイールセンタリングガイド TECHホイールセンタリングガイドTECH(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5内径(mm)22
ミラーカバー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ材質ABS
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
チェックリンク イエロー TIPTOPチェックリンク イエローTIPTOP(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1袋(50個)
当日出荷
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)小林総研(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
90度ストッパーセット 信和自動車工業90度ストッパーセット信和自動車工業(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
用途外装/電装
埋込フック メッキ/ツバ付 信和自動車工業埋込フック メッキ/ツバ付信和自動車工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に表面処理三価ユニクロメッキ
コンパクトホーン 24V 車検対応品 モノタロウコンパクトホーン 24V 車検対応品モノタロウ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112取扱説明書(0.3MB)
ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用モノタロウ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED
ステッカー トレーラー用 (白) SUNステッカー トレーラー用 (白)SUN(14件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
アシストグリップスマホホルダー 65-90mm巾 JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップスマホホルダー 65-90mm巾JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
アシストグリップにガッチリ固定して、好きな角度に調整して使用できるスマホホルダー取付位置から上のほうに、下の方に、横へなど、スマホの向きもタテ置きヨコ置きと好きなように固定できますスマホのホールド部分はヨコ65~90mm、タテ115~170mmまで幅広く、ワンタッチ取付けのプッシュボタンタイプ
用途その他アクセサリー材質樹脂機能角度調整/ワンタッチ対応幅(mm)左右:約65~90/上下:約115~170
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
【POINT.1”短くなって新登場”】従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!【POINT.4”無極性”】一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
エアタンク ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプエアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツブラック最高使用圧力120(PSI)
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
EVA泥除け 信和自動車工業EVA泥除け信和自動車工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から5日以内出荷
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
コネクタ変換ハーネス KOITO(小糸製作所)コネクタ変換ハーネスKOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
マーカーランプ用ステー ドーワマーカーランプ用ステードーワ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合Y44シリーズ穴径(Φmm)6.5×3穴、15×5.5長穴×2穴
LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LEDツインストロボマーカー登場!左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
バスマーカーランプ取付ステー Z型 JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー Z型JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
トラック用品・パーツ