20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用 光源白熱球
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm)202×72×高さ35 定格DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 LED使用数(個)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 電力(W)25 フレーム色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4 コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用 材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm)181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状丸型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K(防水) 電球の種類LED
1個ほか
4,788 税込5,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ 質量(g)約200 電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02) 消費電力(W)3 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94 使用環境温度(℃)-20~65 LEDOSRAM3WハイパワーLED1個 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光度(cd)250~300 防水性IP65
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ 適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等 材質アルミ クロームメッキ 口金BA15S 消費電力(mA)約250(約6W) 色温度(K)6000相当 LED色ホワイト 外径(mm)74 推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等 動作電圧(V)DC24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)12 光源LED 色温度(K)6000 LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 動画あり
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g)約170 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V)DC10~60 消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47 ねじピッチ(mm)45~60 照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ 電圧(V)10-30 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)