トラック用品・パーツ :「LEDグリーン」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 グリーン 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)1.5 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 動画あり
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W)2 外径×高さH(Φmm×mm)88×75 コード長さ(mm)赤:270、黒:160 消費電流(mA)200 取付ピッチ(mm)61 ベースABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角広角 LED使用数(個)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4 コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24 材質(本体)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm)22 材質(本体)ABS 質量(g)約60 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)119×30 本体質量(g)約60 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22 コード長さ(mm)各200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約60 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。 質量(g)約40 定格電圧(V)DC12/24 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格意匠登録:第1507662号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 口金BA15s 本体質量(g)約40g 定格電圧 DC VDC12/24 材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個)約40g 定格電圧変動範囲DC10~32V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17 ねじピッチ(mm)80 ねじ寸法(mm)Φ4 定格電流(mA)約120 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)約60 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ 仕様1系統 電源DC24V 寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5 定格(A)約10(最大瞬間20 ノブ長さ(mm)26
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80 環境温度範囲(℃)-20~65 防水性IP65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ 消費電流(mA)DC24V/約20mA
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V)DC10~60 消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47 ねじピッチ(mm)45~60 照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケット
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ ブラック 入力電圧(V)DC12-24(MAX34) 入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34) 配線接続赤線(+) 黒線(-)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38 タイプ12V専用シグナル球 寸法(Φmm)19
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発行は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、L配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用。
用途電装パーツ 仕様1系統 ブラック タイプON-OFF 電圧(V)DC24 定格約10(瞬間最大20) 寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26××約55 使用電源(V)DC24V ノブ長さ(mm)26
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm)10 材質(本体)ABS 質量(g)約40 タイプコードアース 規格意匠登録:第1346616号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)152×30 本体質量(g)約40 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23 コード長さ(mm)各200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約40 取付ピッチ(mm)111 定格電流(mA)約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個)10
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3 定格電流(mA)約64 配線方式赤線(+) 黒線(-) 防水性IP X7相当
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色グリーン 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)